ฮับข้อต่อขากรรไกร BOSTON GEAR
สไตล์ | รุ่น | เจาะ Dia | ขนาดรูกุญแจ | ภายนอก Dia. | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SSFC25 1 | 1" | 1 / 4 "x 1 / 8" | 2.5 " | 4.13 " | SSFC25 | ฿10,390 | |
A | SSFC30 1 | 1" | 1 / 4 "x 1 / 8" | 3" | 5.470 " | SSFC30 | ฿19,463 | |
A | SSFC20-1 | 1" | 1 / 4 "x 1 / 8" | 2" | 3.69 " | SSFC20 | ฿8,825 | |
A | SSFC25 1 1/4 | 1.25 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | 2.5 " | 4.13 " | SSFC25 | ฿10,390 | |
A | SSFC30 1 1/4 | 1.25 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | 3" | 5.470 " | SSFC30 | ฿19,463 | |
A | SSFC30 1 3/8 | 1.375 " | 5 / 16 "x 5 / 32" | 3" | 5.470 " | SSFC30 | ฿19,463 | |
A | SSFC12 1/2 | 1 / 2 " | 1 / 8 "x 1 / 16" | 1.25 " | 2.31 " | SSFC12 | ฿5,345 | |
A | SSFC15 1/2 | 1 / 2 " | 1 / 8 "x 1 / 16" | 1.5 " | 2.75 " | SSFC15 | ฿7,111 | |
A | SSFC20 3/4 | 3 / 4 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 2" | 3.69 " | SSFC20 | ฿8,825 | |
A | SSFC15 3/4 | 3 / 4 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1.5 " | 2.75 " | SSFC15 | ฿7,111 | |
A | SSFC25 3/4 | 3 / 4 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 2.5 " | 4.13 " | SSFC25 | ฿10,390 | |
A | SSFC12 3/8 | 3 / 8 " | 3 / 32 "x 3 / 64" | 1.25 " | 2.31 " | SSFC12 | ฿5,345 | |
A | SSFC15 5/8 | 5 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1.5 " | 2.75 " | SSFC15 | ฿7,111 | |
A | SSFC20 5/8 | 5 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 2" | 3.69 " | SSFC20 | ฿8,825 | |
A | SSFC20 7/8 | 7 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 2" | 3.69 " | SSFC20 | ฿8,825 | |
B | SSFC45-ของแข็ง | ของแข็ง | ไม่มี | 4.5 " | 7.19 " | SSFC45 | ฿81,376 | |
B | SSFC30 ของแข็ง | ของแข็ง | ไม่มี | 3" | 5.470 " | SSFC30 | ฿17,856 | |
B | SSFC25 ของแข็ง | ของแข็ง | ไม่มี | 2.5 " | 4.13 " | SSFC25 | ฿8,765 | |
B | SSFC38-ของแข็ง | ของแข็ง | ไม่มี | 3.75 " | 6.31 " | SSFC38 | ฿42,843 | |
B | SSFC20 ของแข็ง | ของแข็ง | ไม่มี | 2" | 3.69 " | SSFC20 | ฿7,205 | |
B | SSFC15 ของแข็ง | ของแข็ง | ไม่มี | 1.5 " | 2.75 " | SSFC15 | ฿5,488 | |
B | SSFC12 ของแข็ง | ของแข็ง | ไม่มี | 1.25 " | 2.31 " | SSFC12 | ฿3,720 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชุดติดผนัง LED
- Photocontrols แสงสว่าง
- ตัวควบคุมถังแก๊ส
- เครื่องมือตรวจสอบไฟ
- เครื่องปรับอากาศ
- เอกสารครอบคลุมการแสดงและกรอบ
- มัดและรอก
- กลองและถังปั๊ม
- พัดลมและอุปกรณ์พิเศษ
- EDWARDS SIGNALING ชุดประกอบตัวยึดประตู
- RAE ลายฉลุทางเดินสนามบิน 5
- DEWALT ใบมีดกำจัดคาร์ไบด์ 3-5 / 8 นิ้ว
- AMERICRAFT MANUFACTURING พัดลมท่อรุ่น B
- WOODHEAD ชุดสายไฟ 130003 ซีรีส์
- ENGINEERS BLACK BOOK หนังสือไฟฟ้าสีดำ
- SPEARS VALVES จุกนม CPVC Schedule 80 เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1/2 นิ้ว ปลายธรรมดา
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI IPS x อะแดปเตอร์ PIP, ปะเก็น x ปะเก็น
- MI-T-M Straps
- MORSE DRUM เพลาหนอน