Boston Gear Ssfc20 3/4 | Jaw Coupling Hub 3/4 นิ้ว เจาะ Ssfc20 | 36gg35 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BOSTON GEAR SSFC20 ดุมข้อต่อขากรรไกร 3/4 รู 3/4 นิ้ว SSFC20 | AH6UXW 36GG35

BOSTON GEAR SSFC20 3/4 Jaw Coupling Hub 3/4 นิ้ว Bore SSFC20

In Stock
รายการ: AH6UXW รุ่น: SSFC20 3/4อ้างไขว้: 36GG35
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
฿8,825 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นศูนย์กลางข้อต่อขากรรไกร
เจาะ Dia3 / 4 "
ขนาดรูกุญแจ3 / 16 "x 3 / 32"
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
ภายนอก Dia.2"
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.69 "
ขนาดSSFC20

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.54
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเจาะ Diaขนาดรูกุญแจภายนอก Dia.¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดราคา
BOSTON GEAR SSFC12 SOLID Jaw Coupling Hub 1-1 / 4 Inch 2.0312 Inch | AH6UXL 36GG26 SSFC12 ของแข็งของแข็งไม่มี1.25 "2.31 "SSFC12฿3,720
BOSTON GEAR SSFC12 3/8 Jaw Coupling Hub 3/8 นิ้ว Bore 3/32 x 3/64 นิ้ว | AH6UXM 36GG27 SSFC12 3/83 / 8 "3 / 32 "x 3 / 64"1.25 "2.31 "SSFC12฿5,345
BOSTON GEAR SSFC12 1/2 Jaw Coupling Hub 1/2 Inch Bore 1 / 8x1 / 16 inch | AH6UXN 36GG 28 SSFC12 1/21 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"1.25 "2.31 "SSFC12฿5,345
BOSTON GEAR SSFC15 SOLID Jaw Coupling Hub 1-1 / 2 Inch 2.750 Inch | AH6UXP 36GG 29 SSFC15 ของแข็งของแข็งไม่มี1.5 "2.75 "SSFC15฿5,488
BOSTON GEAR SSFC15 1/2 Jaw Coupling Hub 1/8 x 1/16 นิ้ว 2.750 นิ้ว | AH6UXQ 36GG30 SSFC15 1/21 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"1.5 "2.75 "SSFC15฿7,111
BOSTON GEAR SSFC15 5/8 Jaw Coupling Hub 5/8 Inch Bore 1-1 / 2 Inch | AH6UXR 36GG 31 SSFC15 5/85 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1.5 "2.75 "SSFC15฿7,111
BOSTON GEAR SSFC15 3/4 Jaw Coupling Hub 3/4 Inch Bore 3/16 x 3/32 inch | AH6UXT 36GG 32 SSFC15 3/43 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"1.5 "2.75 "SSFC15฿7,111

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BOSTON GEAR SSFC20 3/4 Jaw Coupling Hub 3/4 นิ้ว Bore SSFC20
฿8,825 / หน่วย