ตัวล็อคบอลวาล์ว BRADY โพรพิลีน
สไตล์ | รุ่น | ความกว้าง | สี | เหมาะกับขนาดด้ามจับ | เหมาะกับขนาดท่อ | ความสูง | ความยาว | สูงสุด จำนวนแม่กุญแจ | กุญแจล็อค Max. Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BS08A-GN | - | สีเขียว | - | 2 "ถึง 8" | - | - | 1 | 21 / 64 " | ฿4,149 | |
B | BS07A-BU | 3.2 " | สีน้ำเงิน | 1 "ถึง 2-1 / 2" | 1/2" to 2-1/2" | 3.4 " | 5.75 " | 4 | 3 / 8 " | ฿1,843 | |
C | BS07A-ถ | 3.2 " | สีแดง | 1 "ถึง 2-1 / 2" | 1/2" to 2-1/2" | 3.4 " | 5.75 " | 4 | 3 / 8 " | ฿1,843 | |
D | BS07A-GN | 3.2 " | สีเขียว | 1 "ถึง 2-1 / 2" | 1/2" to 2-1/2" | 3.4 " | 5.75 " | 4 | 3 / 8 " | ฿1,843 | |
E | BS07A-YW | 3.2 " | สีเหลือง | 1/2" to 2-1/2" | 1/2" to 2-1/2" | 3.4 " | 5.75 " | 4 | 3 / 8 " | ฿1,843 | |
F | BS08A-ถ | 4.5 " | สีแดง | 2 "ถึง 8" | 2 "ถึง 8" | 8.75 " | 12 " | 6 | 9 / 16 " | ฿3,762 | |
G | BS08A-BU | 4.5 " | สีน้ำเงิน | 2 "ถึง 8" | 2 "ถึง 8" | 8.75 " | 12 " | 6 | 9 / 16 " | ฿3,762 | |
H | BS08A-YW | 4.5 " | สีเหลือง | 2 "ถึง 8" | 2 "ถึง 8" | 8.75 " | 12 " | 6 | 9 / 16 " | ฿3,762 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตัวปรับความตึงโซ่และสายพาน
- สไลด์ไมโครสโคปและที่เก็บสไลด์
- Power Stakes และ Remote Controlled Outlets
- เครื่องมือเชื่อมต่อ
- มู่เล่ย์สายพานไดรฟ์แบบซิงโครนัส
- มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับที่แน่นอน
- ล้อและล้อ
- จ่ายปืน
- ถั่วลิสง
- ถุงขยะและซับใน
- INGERSOLL-RAND เครื่องเจียรลมแบบขยาย
- STRANCO INC เครื่องหมายท่อ 230 โวลต์
- SAN JAMAR เครื่องจ่ายถ้วย 6 ถึง 10 ออนซ์ถ้วย
- ATP ท่อ 3/8 นิ้ว 50 ฟุต
- MAIN FILTER INC. อินเตอร์เชนจ์ไฮดรอลิกรีเทิร์นไลน์ฟิลเตอร์ ไฟเบอร์สแตนเลส 5 ไมครอน ซีลไวตัน
- WATTS แอสเซมบลีของโซนลดแรงกดซีรีส์ 4000SS
- Cementex USA ไขควงปากแบน
- MARTIN SPROCKET หนอนเกลียวคู่ 8 พิทช์
- DAYTON องค์ประกอบของความร้อน
- AIRMASTER FAN พัดลมเพดาน Mark VI Series