Brady Bs08a-yw | บอลวาล์วล็อคเอาท์ สีเหลือง 2 ถึง 8 นิ้ว | 3nrl9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRADY BS08A-YW บอลวาล์ว Lockout เหลือง 2 ถึง 8 นิ้ว | AD2EJA 3NRL9

BRADY BS08A-YW บอลวาล์วล็อคสีเหลือง 2 ถึง 8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD2EJA รุ่น: BS08A-YWอ้างอิงข้าม: 3NRL9

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿3,762 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการปิดบอลวาล์ว
สีสีเหลือง
เหมาะกับขนาดด้ามจับ2 "ถึง 8"
เหมาะกับขนาดท่อ2 "ถึง 8"
ความสูง8.75 "
ความยาว12 "
วัสดุโพรพิลีน
สูงสุด จำนวนแม่กุญแจ6
กุญแจล็อค Max. Dia.9 / 16 "
ชั่วคราว พิสัย0 องศาถึง 175 องศา F
ความกว้าง4.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.56
ความสูงของเรือ (ซม.)11.43
ความยาวเรือ (ซม.)31.75
ความกว้างของเรือ (ซม.)21.59
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างสีเหมาะกับขนาดด้ามจับเหมาะกับขนาดท่อความสูงความยาวสูงสุด จำนวนแม่กุญแจกุญแจล็อค Max. Dia.ราคา
BRADY BS08A-GN ตัวล็อกบอลวาล์วเหมาะกับท่อขนาด 2 ถึง 8 | AA7HEM 15Y682 BS08A-GN-สีเขียว-2 "ถึง 8"--121 / 64 "฿4,149
BRADY BS07A-RD บอลวาล์ว Lockout สีแดง 1/2 ถึง 2-1 / 2 นิ้ว | AC3RVY 2VU39 BS07A-ถ3.2 "สีแดง1 "ถึง 2-1 / 2"1/2" to 2-1/2"3.4 "5.75 "43 / 8 "฿1,843
BRADY BS08A-BU บอลวาล์ว Lockout สีน้ำเงิน 2 ถึง 8 นิ้ว | AD2EHZ 3NRL7 BS08A-BU4.5 "สีน้ำเงิน2 "ถึง 8"2 "ถึง 8"8.75 "12 "69 / 16 "฿3,762
BRADY BS08A-RD บอลวาล์ว Lockout สีแดง 2 ถึง 8 นิ้ว | AD2GJY 3PDD1 BS08A-ถ4.5 "สีแดง2 "ถึง 8"2 "ถึง 8"8.75 "12 "69 / 16 "฿3,762
BRADY BS07A-BU บอลวาล์ว Lockout สีน้ำเงิน 1/2 ถึง 2-1 / 2 นิ้ว | AD2NVG 3TAP1 BS07A-BU3.2 "สีน้ำเงิน1 "ถึง 2-1 / 2"1/2" to 2-1/2"3.4 "5.75 "43 / 8 "฿1,843
BRADY BS07A-GN บอลวาล์ว Lockout สีเขียว 1/2 ถึง 2-1 / 2 นิ้ว | AD2NVH 3TAP2 BS07A-GN3.2 "สีเขียว1 "ถึง 2-1 / 2"1/2" to 2-1/2"3.4 "5.75 "43 / 8 "฿1,843
BRADY BS07A-YW บอลวาล์ว Lockout เหลือง 1/2 ถึง 2-1 / 2 นิ้ว | AD2NVJ 3TAP3 BS07A-YW3.2 "สีเหลือง1/2" to 2-1/2"1/2" to 2-1/2"3.4 "5.75 "43 / 8 "฿1,843

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRADY BS08A-YW บอลวาล์วล็อคสีเหลือง 2 ถึง 8 นิ้ว
฿3,762 / หน่วย