BRADY Bmp21 Plus Series, ปลอกหุ้มลวด
สไตล์ | รุ่น | สูงสุด ขนาดสายไฟ | นาที. ขนาดสายไฟ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | M21-125-C-342-YL | 0.11 " | 0.046 " | 1 / 8 " | ฿3,407 | |
B | M21-187-C-342-YL | 0.15 " | 0.062 " | 3 / 16 " | ฿3,648 | |
C | M21-375-C-342-YL | 0.32 " | 0.125 " | 3 / 8 " | ฿4,725 | |
D | M21-250-C-342-YL | 0.215 " | 0.094 " | 1 / 4 " | ฿4,295 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- พัดลมและเครื่องเป่าลมในพื้นที่อับอากาศ
- ไฟล์ลบคม
- การควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ปืนอัดลม
- ไม้ตีกลอง
- น้ำมันหล่อลื่น
- การระบายอากาศ
- เครื่องมือระบายสีและวอลเปเปอร์
- การเพาะปลูกพืชและการจัดสวน
- มอเตอร์ไฮดรอลิก
- CONGRESS DRIVES คงที่ Bore Die Cast Zamak 3 V-Belt Pulley, 3-Step, Number of Grooves: 3
- PARKER ท่อเพื่อดันอะแดปเตอร์พอดี
- OMRON 12VAC, รีเลย์
- BUSSMANN ฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์ซีรีส์ 170M
- COOPER B-LINE ชุดคลิปหนีบมุมผนัง
- MORSE DRUM Pail Pro Series สามารถดั๊มพ์ได้
- EATON ตัวป้องกันวงจรมอเตอร์ซีรีส์ GMCP
- EATON BR Series เบรกเกอร์มิเตอร์วัดพลังงานแสงอาทิตย์
- VESTIL รถขนย้ายดรัมราคาประหยัดซีรีส์ DCR
- VESTIL ชุดเหล็กพยุงเท้าแขนมาตรฐาน