สถานีปิดล็อค BRADY
สไตล์ | รุ่น | ความกว้าง | ประเภทปิดบัญชี | สี | ความลึก | ความสูง | วัสดุ | สูงสุด จำนวนแม่กุญแจ | จำนวนส่วนประกอบ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3075 | 6.25 " | - | สีแดง | 2.75 " | 8" | สไตรีน | 1 | 5 | ฿3,207 | |
B | เคที226เอ | 6.25 " | - | สีเหลือง | 2.75 " | 8" | พลาสติก | 1 | 9 | ฿3,970 | |
C | LC229E | 8.5 " | - | สีเหลือง | 4" | 8.5 " | อะคริลิค | 1 | 4 | ฿4,865 | |
D | LKXSET | 10 " | - | สีดำ / เหลือง | 5" | 14 " | - | 3 | 40 | ฿10,554 | |
E | 51189 | 11.5 " | - | สีเหลือง | - | 23.5 " | โพลีคาร์บอเนต | 20 | 48 | ฿33,018 | |
F | 51194 | 11.5 " | - | สีเหลือง | - | 23.5 " | โพลีคาร์บอเนต | 20 | 48 | ฿30,459 | |
G | 99707 | 12 " | - | สีขาวสีแดง | 4" | 18 " | สไตรีน | - | 39 | ฿34,854 | |
G | 99706 | 12 " | - | สีขาวสีแดง | 4" | 18 " | สไตรีน | - | 39 | ฿37,014 | |
H | แอลซี203จี | 12 " | - | สีดำ / เหลือง | - | 9" | อะคริลิค | 4 | 16 | ฿7,458 | |
I | 51187 | 13.5 " | - | สีเหลือง | - | 13.5 " | โพลีคาร์บอเนต | 10 | 26 | ฿23,767 | |
J | 51188 | 13.5 " | - | สีเหลือง | - | 13.5 " | โพลีคาร์บอเนต | 10 | 26 | ฿21,804 | |
K | 105930 | 13.25 " | - | สีเหลือง | 2.5 " | 17 " | โพรพิลีน | 10 | 26 | ฿22,104 | |
L | 105929 | 13.25 " | - | สีเหลือง | 2.5 " | 17 " | โพรพิลีน | - | 15 | ฿11,856 | |
M | 105931 | 13.25 " | - | สีเหลือง | 2.5 " | 17 " | โพรพิลีน | - | 27 | ฿22,404 | |
N | 105928 | 13.25 " | - | สีเหลือง | 2.5 " | 17 " | โพรพิลีน | 5 | 14 | ฿15,354 | |
O | LC391E | 14 " | - | สีขาวสีแดง | 2.875 " | 17 " | อะคริลิค | 6 | 88 | ฿16,978 | |
P | LC251M | 14 " | - | สีเหลือง | 6" | 16 " | โลหะ | 6 | 25 | ฿26,468 | |
Q | 99709 | 14 " | - | สีดำ / เหลือง | 6" | 16 " | โลหะ | 10 | 30 | ฿30,981 | |
R | แอลซี211จี | 14 " | - | สีเหลือง | 1.375 " | 14 " | อะคริลิค | 6 | 18 | ฿10,431 | |
S | 3003Y | 14 " | - | สีเหลือง | 1.375 " | 14 " | อะคริลิค | 6 | 18 | ฿9,828 | |
T | LC390E | 14 " | - | สีดำ / เหลือง | 2.875 " | 17 " | อะคริลิค | 6 | 88 | ฿19,500 | |
U | 99710 | 14 " | - | สีดำ / เหลือง | 6" | 16 " | โลหะ | 10 | 30 | ฿29,481 | |
V | LC518E | 15 " | - | ขาว | 9.5 " | 30.25 " | เหล็ก | 0 | 98 | ฿37,827 | |
W | LC517E | 15 " | - | ขาว | 9.5 " | 30.25 " | เหล็ก | 6 | 94 | ฿39,464 | |
X | 99708 | 15 " | ปิด | สีดำ / เหลือง | 6" | 22 " | โลหะ | 10 | 14 | ฿26,741 | |
Y | 51186 | 15.5 " | - | สีเหลือง | - | 11.5 " | โพลีคาร์บอเนต | 5 | 19 | ฿14,236 | |
Z | 51181 | 15.5 " | - | สีเหลือง | - | 11.5 " | โพลีคาร์บอเนต | 5 | 19 | ฿13,238 | |
A1 | 105939 | 17 " | - | สีเหลือง | 6.75 | 17 " | โพรพิลีน | - | 20 | ฿21,668 | |
B1 | 105941 | 17 " | - | สีเหลือง | 6.75 | 17 " | โพรพิลีน | - | 26 | ฿27,300 | |
C1 | 105937 | 17 " | - | สีเหลือง | 6.75 " | 17 " | โพรพิลีน | - | 21 | ฿24,616 | |
D1 | 105935 | 17 " | - | สีเหลือง | 6.75 " | 17 " | โพรพิลีน | - | 25 | ฿28,991 | |
E1 | 105936 | 17 " | - | สีเหลือง | 6.75 " | 17 " | โพรพิลีน | - | 15 | ฿23,072 | |
F1 | 105940 | 17 " | - | สีเหลือง | 6.75 | 17 " | โพรพิลีน | - | 26 | ฿28,527 | |
G1 | 105938 | 17 " | - | สีเหลือง | 6.75 " | 17 " | โพรพิลีน | - | 21 | ฿27,599 | |
H1 | 105933 | 17 " | - | สีเหลือง | 6.75 " | 17 " | โพรพิลีน | - | 19 | ฿24,900 | |
I1 | 105934 | 17 " | - | สีเหลือง | 6.75 " | 17 " | โพรพิลีน | - | 25 | ฿24,855 | |
J1 | 99704 | 19.5 " | - | สีขาวสีแดง | 5" | 26 " | สไตรีน | 20 | 46 | ฿55,200 | |
K1 | 99703 | 19.5 " | - | สีขาวสีแดง | 5" | 26 " | สไตรีน | 20 | 46 | ฿54,545 | |
L1 | 99697 | 19.5 " | - | สีขาวสีแดง | 5" | 26 " | สไตรีน | 20 | 46 | ฿48,572 | |
M1 | 99699 | 19.5 " | - | สีขาวสีแดง | 5" | 26 " | สไตรีน | 20 | 46 | ฿53,318 | |
N1 | แอลซี205จี | 20 " | - | สีดำ / เหลือง | - | 14 " | อะคริลิค | 10 | 39 | ฿16,697 | |
O1 | 51195 | 23.5 " | - | สีเหลือง | - | 21.5 " | โพลีคาร์บอเนต | 36 | 78 | ฿59,890 | |
P1 | 51196 | 23.5 " | - | สีเหลือง | - | 21.5 " | โพลีคาร์บอเนต | 36 | 78 | ฿25,041 | |
Q1 | แอลซี209จี | 24 " | - | สีเหลือง | - | 19 " | อะคริลิค | 20 | 76 | ฿35,536 | |
R1 | 3001 | 24 " | - | สีแดง | 4.5 " | 30 " | พลาสติกอะครีลิค | 6 | 76 | ฿699 | |
S1 | 3002 | 24 " | - | ดำ / แดง / ขาว | 4.5 " | 30 " | พลาสติกอะครีลิค | - | 56 | ฿20,691 | |
T1 | 99694 | 25 " | - | สีขาวสีแดง | 5.25 " | 30 " | สไตรีน | - | 68 | ฿82,472 | |
U1 | 99692 | 25 " | เปิดหน้า | สีขาวสีแดง | 5.25 " | 30 " | สไตรีน | 25 | 26 | ฿65,399 | |
V1 | 99700 | 25 " | - | สีขาวสีแดง | 5.25 " | 30 " | สไตรีน | - | 68 | ฿83,072 | |
V1 | 99693 | 25 " | - | ขาว | 5.25 " | 30 " | สไตรีน | 18 | 93 | ฿82,527 | |
T1 | 99696 | 25 " | - | สีขาวสีแดง | 5.25 " | 30 " | สไตรีน | - | 68 | ฿86,727 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ไฟถนน LED ไฟนิรภัย
- เครื่องทำสำเนาคีย์
- อุปกรณ์เลื่อยวงเดือน
- อุปกรณ์ขุดเจาะดิน
- ตัวป้องกันน้ำมันต่ำ
- อากาศบำบัด
- เราเตอร์
- สารกัดกร่อนพิเศษ
- แม็กเหล็ก
- บรอนซ์
- WESTWARD เครื่องจ่ายจมูกเข็ม
- RUBBERMAID รถเข็นการค้า / ม้านั่งบริการ
- T&S ก่อนล้างสเปรย์วาล์ว
- SHUR-LINE ฝาครอบลูกกลิ้งพิเศษ
- WESTWARD Router Bits
- FILLRITE ชุดคันโยกสวิตช์
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore, ขนาด E26, ตัวลดความเร็วการลดความเร็วแบบเฮลิคอล/เวิร์มสองเท่าของ CSFX
- BOSTON GEAR HF700 ซีรี่ส์ลดหน้าแปลนลดเดี่ยว
- ENERPAC เพลา