BRADY 105936 Lockout Station Filled Valve ความสูง 17 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สถานีล็อค |
สี | สีเหลือง |
ความลึก | 6.75 " |
ความสูง | 17 " |
แอปพลิเคชัน Lockout | การปิดวาล์ว |
วัสดุ | โพรพิลีน |
จำนวนส่วนประกอบ | 15 |
จำนวนแม่กุญแจรวมอยู่ด้วย | 0 |
ความกว้าง | 17 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.02 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.83 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 46.23 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 48.26 |
รหัส HS | 3926909980 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | ประเภทปิดบัญชี | สี | ความลึก | ความสูง | วัสดุ | สูงสุด จำนวนแม่กุญแจ | จำนวนส่วนประกอบ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99709 | 14 " | - | สีดำ / เหลือง | 6" | 16 " | โลหะ | 10 | 30 | ฿30,981 | ||
99710 | 14 " | - | สีดำ / เหลือง | 6" | 16 " | โลหะ | 10 | 30 | ฿29,481 | ||
105939 | 17 " | - | สีเหลือง | 6.75 | 17 " | โพรพิลีน | - | 20 | ฿21,668 | ||
105940 | 17 " | - | สีเหลือง | 6.75 | 17 " | โพรพิลีน | - | 26 | ฿28,527 | ||
105941 | 17 " | - | สีเหลือง | 6.75 | 17 " | โพรพิลีน | - | 26 | ฿27,300 | ||
99694 | 25 " | - | สีขาวสีแดง | 5.25 " | 30 " | สไตรีน | - | 68 | ฿82,472 | ||
99696 | 25 " | - | สีขาวสีแดง | 5.25 " | 30 " | สไตรีน | - | 68 | ฿86,727 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.