ตัวล็อควาล์วประตู BRADY โพลีโพรพีลีน
สไตล์ | รุ่น | สี | เหมาะกับขนาดด้ามจับ | ความสูง | สูงสุด จำนวนแม่กุญแจ | กุญแจล็อค Max. Dia. | ชั่วคราว พิสัย | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 65588 | สีน้ำเงิน | 6-1 / 2 "ถึง 10" | - | 1 | 3 / 8 " | -20 องศาถึง 300 องศา F | - | ฿3,614 | |
B | 65586 | สีน้ำเงิน | 2-1 / 2 "ถึง 5" | - | 1 | 3 / 8 " | -20 องศาถึง 300 องศา F | - | ฿1,498 | |
C | 65585 | สีน้ำเงิน | - | - | 1 | 3 / 8 " | -20 องศาถึง 300 องศา F | - | ฿976 | |
D | 65587 | สีน้ำเงิน | 5 "ถึง 6-1 / 2" | - | 1 | 3 / 8 " | -20 องศาถึง 300 องศา F | - | ฿2,906 | |
E | 65589 | สีน้ำเงิน | 10 "ถึง 13" | - | 1 | 3 / 8 " | -20 องศาถึง 300 องศา F | - | ฿5,036 | |
F | 65596 | สีเขียว | 2-1 / 2 "ถึง 5" | - | 1 | 3 / 8 " | -20 องศาถึง 300 องศา F | - | ฿2,236 | |
G | 65598 | สีเขียว | 6-1 / 2 "ถึง 10" | - | 1 | 3 / 8 " | -20 องศาถึง 300 องศา F | - | ฿3,563 | |
H | 65599 | สีเขียว | 10 "ถึง 13" | - | 1 | 3 / 8 " | -20 องศาถึง 300 องศา F | - | ฿7,601 | |
I | 65597 | สีเขียว | 5 "ถึง 6-1 / 2" | - | 1 | 3 / 8 " | -20 องศาถึง 300 องศา F | - | ฿2,213 | |
J | 65595 | สีเขียว | 1 "ถึง 2-1 / 2" | - | 1 | 3 / 8 " | -20 องศาถึง 300 องศา F | - | ฿969 | |
K | 65564 | สีแดง | 10 "ถึง 13" | 14.25 " | 1 | 3 / 8 " | -25 องศาถึง 200 องศา F | 14.25 " | ฿6,497 | |
K | 65561 | สีแดง | 2-1 / 2 "ถึง 5" | 5.75 " | 1 | 3 / 8 " | -25 องศาถึง 200 องศา F | 5.75 " | ฿1,785 | |
L | 64057 | สีแดง | 1 "ถึง 6-1 / 2" | 7" | 4 | 9 / 32 " | -13 องศาถึง 194 องศา F | 8" | ฿2,487 | |
K | 65560 | สีแดง | 1 "ถึง 2-1 / 2" | 3" | 1 | 3 / 8 " | -25 องศาถึง 200 องศา F | 3" | ฿1,207 | |
K | 65562 | สีแดง | 5 "ถึง 6-1 / 2" | 7.25 " | 1 | 3 / 8 " | -25 องศาถึง 200 องศา F | 7.25 " | ฿2,654 | |
K | 65563 | สีแดง | 6-1 / 2 "ถึง 10" | 11 " | 1 | 3 / 8 " | -25 องศาถึง 200 องศา F | 11 " | ฿3,045 | |
M | 65590 | สีเหลือง | 1 "ถึง 2-1 / 2" | - | 1 | 3 / 8 " | -20 องศาถึง 300 องศา F | - | ฿1,062 | |
N | 65591 | สีเหลือง | 2-1 / 2 "ถึง 5" | - | 1 | 3 / 8 " | -20 องศาถึง 300 องศา F | - | ฿1,468 | |
O | 65593 | สีเหลือง | 6-1 / 2 "ถึง 10" | - | 1 | 3 / 8 " | -20 องศาถึง 300 องศา F | - | ฿3,215 | |
P | 65594 | สีเหลือง | 10 "ถึง 13" | - | 1 | 3 / 8 " | -20 องศาถึง 300 องศา F | - | ฿6,947 | |
Q | 65592 | สีเหลือง | 5 "ถึง 6-1 / 2" | - | 1 | 3 / 8 " | -20 องศาถึง 300 องศา F | - | ฿2,133 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แผ่นโลหะ Notchers
- แบริ่งฟุตบอล
- ตู้อุ่น
- ประตูนิรภัยบันได
- เครื่องทำความร้อนแก๊ส
- โครงสร้าง
- อุปกรณ์ในพื้นที่อับอากาศ
- มินัลบล็อก
- วงเล็บและวงเล็บ
- เครื่องมือตัวถังรถยนต์
- AMERICAN LOCK กุญแจล็อคแบบทึบไม่ได้Re
- ECO-MAX อุปกรณ์เสริมขั้วแบตเตอรี่
- DAYTON แมนเดรลลูกปืน
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS สลักเกลียว
- KETT TOOLS ชุดใบมีด
- COOPER B-LINE B474 Series รองรับแร็ครีลคู่
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 15/16-20 Unef
- EATON เบรกเกอร์มิเตอร์ศูนย์พลังงานแสงอาทิตย์
- HUMBOLDT เบิร์นเนอร์วิงท็อป
- BROWNING ประเภท S2 บูชเทเปอร์แบบแยกส่วน