BRADY 65564 การปิดวาล์วประตูเหมาะกับขนาด 10 ถึง 13
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | การปิดวาล์วของประตู |
สี | สีแดง |
เหมาะกับขนาดด้ามจับ | 10 "ถึง 13" |
ความสูง | 14.25 " |
วัสดุ | โพรพิลีน |
สูงสุด จำนวนแม่กุญแจ | 1 |
กุญแจล็อค Max. Dia. | 3 / 8 " |
ชั่วคราว พิสัย | -25 องศาถึง 200 องศา F |
ความกว้าง | 14.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.16 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 36.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 36.32 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 36.32 |
รหัส HS | 3926909980 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | เหมาะกับขนาดด้ามจับ | ความสูง | สูงสุด จำนวนแม่กุญแจ | กุญแจล็อค Max. Dia. | ชั่วคราว พิสัย | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65585 | สีน้ำเงิน | - | - | 1 | 3 / 8 " | -20 องศาถึง 300 องศา F | - | ฿976 | ||
65586 | สีน้ำเงิน | 2-1 / 2 "ถึง 5" | - | 1 | 3 / 8 " | -20 องศาถึง 300 องศา F | - | ฿1,498 | ||
65587 | สีน้ำเงิน | 5 "ถึง 6-1 / 2" | - | 1 | 3 / 8 " | -20 องศาถึง 300 องศา F | - | ฿2,906 | ||
65588 | สีน้ำเงิน | 6-1 / 2 "ถึง 10" | - | 1 | 3 / 8 " | -20 องศาถึง 300 องศา F | - | ฿3,614 | ||
65589 | สีน้ำเงิน | 10 "ถึง 13" | - | 1 | 3 / 8 " | -20 องศาถึง 300 องศา F | - | ฿5,036 | ||
65590 | สีเหลือง | 1 "ถึง 2-1 / 2" | - | 1 | 3 / 8 " | -20 องศาถึง 300 องศา F | - | ฿1,062 | ||
65591 | สีเหลือง | 2-1 / 2 "ถึง 5" | - | 1 | 3 / 8 " | -20 องศาถึง 300 องศา F | - | ฿1,468 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.