ปากกามาร์กเกอร์ท่อ BRADY ฉนวนไร้ใยหิน
สไตล์ | รุ่น | เหมาะกับท่อ OD | ความสูง | รูปแบบการแนบเครื่องหมาย | เครื่องหมายต่อการ์ด | วัสดุ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 73862 | - | 2" | ติดด้วยตนเอง | 25 | B-736 ฟิล์มพลาสติกติดเอง | 12 " | ฿2,456 | |
A | 20402 | - | 1" | ติดด้วยตนเอง | 25 | B-736 ฟิล์มพลาสติกติดเอง | 8" | ฿1,541 | |
B | 5632- ฉัน | 1-1/2 to 2-3/8" | - | พันรอบด้วยแถบกาวในตัว | 1 | โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF | - | ฿838 | |
C | 4008-C | 2-1/2 to 3-7/8" | 2" | Snap-On | - | แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน | 2" | ฿788 | |
D | 7018-1 | 2-1/2" to 7-7/8" | 2.25 " | ติดด้วยตนเอง | 1 | ไวนิลไวต่อแรงกด | 14 " | ฿21 | |
B | 5632-II | 2-1/2" to 7-7/8" | - | พันรอบด้วยแถบกาวในตัว | 1 | โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF | - | ฿1,211 | |
C | 4008- | 3/4 to 1-3/8" | 13 / 16 " | Snap-On | - | แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน | 13 / 16 " | ฿373 | |
E | 7018-4 | 3/4" to 2-3/8" | 1.125 " | ติดด้วยตนเอง | 4 | ไวนิลไวต่อแรงกด | 7" | ฿723 | |
C | 4008-D | 4 ถึง 6 " | 2 13 / 16 " | Snap-On | - | แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน | 2 13 / 16 " | ฿853 | |
F | 5632-เอชพีเอชวี | 8 "และใหญ่กว่า | - | สายรัด | 1 | โพลีเอสเตอร์ทับลามิเนตบนตัวขนส่งพลาสติกไฟเบอร์กลาส | - | ฿2,119 | |
G | 7018-1HV | 8 "และใหญ่กว่า | 4" | ติดด้วยตนเอง | 1 | ไวนิลไวต่อแรงกด | 24 " | ฿45 | |
H | 4008-G | 8 "ถึง 9-7 / 8" | 10 " | สายรัด | 1 | แผ่นพลาสติกพิมพ์ | 10 " | ฿1,291 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริมฝาปิดกล่องกันฝน
- สต็อกแท่งทองเหลือง
- คาร์บอนมอนอกไซด์และอุปกรณ์เตือนควัน
- ท่อ Neoprene
- เครื่องวัดความขุ่น
- ตรวจสอบวาล์วและตัวป้องกันการไหลย้อนกลับ
- ใบพัดลมและใบพัด
- การตรวจสอบกระบวนการ
- ลิฟท์วัสดุ
- บริการอาหารบนโต๊ะอาหารบาร์และบุฟเฟ่ต์
- BATTALION กลอนประตู
- APPROVED VENDOR ตัวยึดสแตนเลส 304
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS ท่อสเปรย์ Mine Inch Id x 50 Feet Yellow
- NOTRAX Dura Trax 490 Series, เสื่อป้องกันการตกกระแทก
- SQUARE D Qo-Swn เซอร์กิตเบรกเกอร์
- BURNDY ขั้วต่ออลูมิเนียมอัด 2 รู
- PASS AND SEYMOUR กล่องฝ้าเพดาน Slater Series
- LEESON มอเตอร์หน้าที่ของคอมเพรสเซอร์วัตถุประสงค์เฉพาะ เฟสเดียว กันหยด ฐานแข็ง
- ALL MATERIAL HANDLING ชุดจับยึดขากรรไกร
- GROVE GEAR ซีรีส์ EL สไตล์ BM-D ขนาด 830 เฟืองตัวหนอนอะลูมิเนียม