BURNDY ขั้วอัดอลูมิเนียม 2 รู
สไตล์ | รุ่น | ขนาดสายเคเบิล | รหัสขนาดสายเคเบิล | รหัสสี | รหัสตาย | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ya25a7 | 1/0 เอดับเบิลยูจี | 1/0 เอดับเบิลยูจี | สีน้ำตาล | 296 | 4.59 " | 1.03 " | ฿1,302 | |
B | ya26a3 | 2/0 เอดับเบิลยูจี | 2/0 เอดับเบิลยูจี | มะกอก | 297 | 4.78 " | 1.03 " | ฿1,983 | |
A | ya27a5 | 3/0 เอดับเบิลยูจี | 3/0 เอดับเบิลยูจี | ทับทิม | 467 | 5.02 " | 1.04 " | ฿2,507 | |
A | ya28a5 | 4/0 เอดับเบิลยูจี | 4/0 เอดับเบิลยูจี | ขาว | 298 | 5.19 " | 1.17 " | ฿2,357 | |
A | ya29a3 | 250 ก.ม. | 250 ก.ม. | สีแดง | 324 | 5.28 " | 1.27 " | ฿2,583 | |
A | ya31a3 | 350 ก.ม. | 350 ก.ม. | Brown | 299 | 6.07 " | 1.52 " | ฿2,838 | |
A | ya32a3 | 400 ก.ม. | 400 ก.ม. | สีเขียว | 472 | 6.15 " | 1.62 " | ฿4,029 | |
C | ya34a3 | 500 ก.ม. | 500 ก.ม. | สีชมพู | 300 | 6.8 " | 1.62 " | ฿5,417 | |
A | ya36a3 | 600 ก.ม. | 600 ก.ม. | Black | 473 | 7.09 " | 1.62 " | ฿6,033 | |
A | ya39a5 | 750 ก.ม. | 750 ก.ม. | สีเหลือง | 936 | 7.07 " | 1.62 " | ฿6,068 |
ขั้วต่ออลูมิเนียมอัด 2 รู
เทอร์มินอลแบบบีบอัด Burndy ทำจากอะลูมิเนียมเพื่อให้มีค่าการนำไฟฟ้าสูงสุด ความต้านทานต่ำ และความเหนียว ขั้วต่อเหล่านี้มีการออกแบบกระบอกบากภายในที่ช่วยให้เสียบสายได้ง่าย พวกเขามาพร้อมกับ PENETROX ที่เติมไว้ล่วงหน้าจากโรงงานเพื่อเจาะออกไซด์ของสายไฟ สร้างความต่อเนื่องทางไฟฟ้า และสร้างการเชื่อมต่อที่ไม่มีอากาศเข้า ขั้วต่อเหล่านี้มีการชุบด้วยดีบุกเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อนที่ยาวนาน ฝาปิดรหัสสีป้องกันไม่ให้วัสดุแปลกปลอมเข้ามาและปนเปื้อนขั้วต่อและให้การเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ฐานยึดมอเตอร์
- โคมไฟ
- แท็กอุปกรณ์เสริม
- เลื่อยวงเดือนไร้สาย
- แปรง HVAC
- มอเตอร์ไฟฟ้าเอนกประสงค์
- เครนและอุปกรณ์พู่ห้อย
- จ่ายปืน
- ไวร์เวย์
- คุณภาพทางเท้า
- RIDGID เครื่องตัดท่อสี่ล้อ
- APPROVED VENDOR ติดอิเล็กโทรด Hardfacing
- CLE-LINE ชุดดอกสว่านความยาวกลศาสตร์
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน NoGo, 2-8 Un
- EATON โมดูล Flasher ซีรีส์ 10250T
- EATON HT800 Series หลอดไฟ LED ขนาดเล็ก
- VESTIL ชุดอุปกรณ์หยุดรถคอนกรีต CS Series
- CCL ล็อคลูกเบี้ยว
- MONSTER รีมเมอร์ Chucking
- MORSE DRUM ลิงค์แอสเซมบลี