Burndy Ya39a5 | เทอร์มินอลอัดอลูมิเนียม 2 รู 750 Kcmil | 22c399 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BURNDY YA39A5 ขั้วอลูมิเนียมอัด 2 รู 750 Kcmil | AB6RMR 22C399

BURNDY YA39A5 ขั้วต่ออลูมิเนียมอัด 2 รู 750 Kcmil

In Stock
รายการ: AB6RMR รุ่น: YA39A5ข้ามอ้างอิง: 22C399
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
฿6,068 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นLug บีบอัด AL สองรู
วัสดุของตัวเครื่องอลูมิเนียม
ขนาดสายเคเบิล750 ก.ม.
รหัสขนาดสายเคเบิล750 ก.ม.
รหัสสีสีเหลือง
ประเภทการเชื่อมต่อบาร์เรลตรง
รหัสตาย936
รูตรงกลางถึงจุดสิ้นสุด0.63 "
รูถึงรูตรงกลาง (นิ้ว)1-3/4
ความยาว7.07 "
วัสดุอลูมิเนียม
มองลอดรูไม่
วัสดุแผ่นElectro ดีบุก
ขนาดสตั๊ด1 / 2 "
สไตล์Standard
ชนิดภาพเขียนเชิงพาณิชย์ 600V ถึง 35KV
ความกว้าง1.62 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.25
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)18.8
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.06
รหัส HS8535908020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดสายเคเบิลรหัสขนาดสายเคเบิลรหัสสีรหัสตายความยาวความกว้างราคา
BURNDY YA34A3 ขั้วอลูมิเนียมอัด 2 รู 500 Kcmil | AB6RMQ 22C398 ya34a3500 ก.ม.500 ก.ม.สีชมพู3006.8 "1.62 "฿5,417
BURNDY YA36A3 ขั้วอลูมิเนียมอัด 2 รู 600 Kcmil | AB6RMU 22C402 ya36a3600 ก.ม.600 ก.ม.Black4737.09 "1.62 "฿6,033
BURNDY YA31A3 ขั้วอลูมิเนียมอัด 2 รู 350 Kcmil | AB6RMX 22C405 ya31a3350 ก.ม.350 ก.ม.Brown2996.07 "1.52 "฿2,838
BURNDY YA28A5 ขั้วอลูมิเนียมอัด 2 รู 4/0 Awg | AB6RMY 22C406 ya28a54/0 เอดับเบิลยูจี4/0 เอดับเบิลยูจีขาว2985.19 "1.17 "฿2,357
BURNDY YA29A3 ขั้วอลูมิเนียมอัด 2 รู 250 Kcmil | AB6RMZ 22C407 ya29a3250 ก.ม.250 ก.ม.สีแดง3245.28 "1.27 "฿2,583
BURNDY YA27A5 ขั้วอลูมิเนียมอัด 2 รู 3/0 Awg | AB6RND 22C411 ya27a53/0 เอดับเบิลยูจี3/0 เอดับเบิลยูจีทับทิม4675.02 "1.04 "฿2,507
BURNDY YA32A3 ขั้วอลูมิเนียมอัด 2 รู | AB6RNE 22C413 ya32a3400 ก.ม.400 ก.ม.สีเขียว4726.15 "1.62 "฿4,029

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BURNDY YA39A5 ขั้วต่ออลูมิเนียมอัด 2 รู 750 Kcmil
฿6,068 / หน่วย