เบรกเกอร์วงจรไฟฟ้าทั่วไป TED Series
เบรกเกอร์วงจร General Electric TED Series ปกป้องอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องจักร และระบบจำหน่ายไฟฟ้าจากการโอเวอร์โหลดและการลัดวงจร
สไตล์ | รุ่น | คะแนน AIC | แอมป์ | สูงสุด ขนาดสายไฟ | นาที. ขนาดสายไฟ | จำนวนเสา | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TED124035WL | - | 35 | 3 AWG (Cu), 1 AWG (อัล) | 14 AWG (Cu), 12 AWG (อัล) | 2 | - | ฿38,443 | |
A | TED124070WL | - | 70 | 2/0 เอดับเบิลยูจี | 6 AWG (Cu), 4 AWG (อัล) | 2 | - | ฿53,278 | |
B | TED124015WL | - | 15 | - | - | 2 | - | ฿41,190 | |
A | TED124040WL | - | 40 | 3 AWG (Cu), 1 AWG (อัล) | 14 AWG (Cu), 12 AWG (อัล) | 2 | - | ฿41,133 | |
A | TED124050WL | - | 50 | - | - | 2 | - | ฿40,377 | |
A | TED124020WL | - | 20 | 8 AWG | 14 AWG | 2 | - | ฿47,493 | |
A | TED124045WL | - | 45 | 3 AWG (Cu), 1 AWG (อัล) | 14 AWG (Cu), 12 AWG (อัล) | 2 | - | ฿38,443 | |
A | TED124025WL | - | 25 | 8 AWG | 14 AWG | 2 | - | ฿41,190 | |
A | TED124030WL | - | 30 | 8 AWG | 14 AWG | 2 | - | ฿42,816 | |
A | TED124060WL | - | 60 | 3 AWG (Cu), 1 AWG (อัล) | 14 AWG (Cu), 12 AWG (อัล) | 2 | - | ฿39,663 | |
C | TED113Y100 | 14kAIC ที่ 240V | 100A | - | - | 1 | 277V | - | RFQ
|
D | TED124010WL | 18kAIC ที่ 480V | 10A | - | - | 2 | 480V | ฿9,087 | RFQ
|
เบรกเกอร์ TED Series
เซอร์กิตเบรกเกอร์เคสแบบขึ้นรูปของ General Electric TED Series ให้การป้องกันกระแสไฟเกินและไฟฟ้าลัดวงจรเมื่อใช้กับแผงควบคุมของ GE เบรกเกอร์ฟีดทรูเหล่านี้มีทริปแม่เหล็กความร้อนสำหรับการป้องกันกระแสไฟเกินในทันทีและเป็นเวลานาน และแอคชูเอเตอร์แบบสลับสำหรับการสั่งตัดด้วยมือและแสดงสถานะของการตัด มีการติดตั้งเทอร์มินัลดึงสายและด้านโหลดเพื่อรองรับสายอลูมิเนียมและทองแดงขนาดระหว่าง 14 AWG และ 2/0 AWG บางรุ่นมีลักษณะการติดตั้งแบบสลักเกลียวสำหรับติดตั้งในแนวตั้งหรือแนวนอน เบรกเกอร์วงจร TED เหล่านี้มีจำหน่ายในพิกัดแรงดันไฟฟ้า 277VAC และ 480VAC Raptor Supplies.
คุณสมบัติ
- เซอร์กิตเบรกเกอร์ซีรีส์ TED ของ General Electric นำเสนอการเดินทางด้วยแม่เหล็กความร้อนเพื่อให้การป้องกันกระแสไฟเกินในทันทีและเป็นเวลานาน
- พวกมันมีระบบฟีดทรูสำหรับติดตั้งเข้ากับแผงสวิตช์บอร์ดและแผงบอร์ดได้ง่าย ช่วยให้ติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว
- เซอร์กิตเบรกเกอร์เคสเฟสเดียวเหล่านี้มีขั้วโหลดและสายดึงสำหรับการเชื่อมต่อสายเคเบิลที่ดีขึ้น
- มีการติดตั้งแบบ 2 ขั้วและมีพิกัดกำลังไฟฟ้าตั้งแต่ 10A ถึง 100A
มาตรฐานและการอนุมัติ
- CSA
- UL
คำถามที่พบบ่อย
เบรกเกอร์วงจรเหล่านี้รองรับสายไฟขนาดใดได้บ้าง
สามารถรองรับสายไฟขนาดตั้งแต่ 14 ถึง 1/0 สายอะลูมิเนียม AWG และสายทองแดง 14 ถึง 3 AWG
เบรกเกอร์วงจร General Electric TED Series มีระดับการขัดจังหวะเป็นเท่าใด
เซอร์กิตเบรกเกอร์เหล่านี้มีอัตราอินเตอร์รัปต์ที่ 18kAIC ที่ 480V
วิธีการดูแลรักษาเบรกเกอร์วงจรเหล่านี้?
- ทำการตรวจสอบด้วยสายตาเป็นประจำเพื่อตรวจสอบการเชื่อมต่อที่หลวมหรือเสียหาย
- รักษาเบรกเกอร์วงจรให้สะอาดโดยขจัดสิ่งสกปรกและเศษต่างๆ เป็นระยะๆ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขั้วต่อขั้วต่อแน่นและปลอดภัยเพื่อป้องกันความร้อนสูงเกินไป
- ทดสอบเบรกเกอร์วงจรเป็นระยะเพื่อตรวจสอบการสะดุดและการรีเซ็ตที่เหมาะสม
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- คีมเจาะแบบหมุนได้
- โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์
- ชุดดึง / ตัวแยก
- มอเตอร์ย้อนกลับทันที
- อุปกรณ์เสริมตัวกระตุ้น
- อุปกรณ์ขัด
- เครื่องมือการจีบ
- ลิฟท์วัสดุ
- กระดาษทราย
- อุปกรณ์เกลียวท่อ
- BINKS ถังสีพร้อมปืนฉีด
- ARC ABRASIVES แผ่นขัดเกรดปานกลาง
- PARKER โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 3 ทาง 2 ตำแหน่ง
- TE-CO ลูกสูบสปริงโดยไม่ต้องล็อค
- SANDVIK COROMANT ปลายสว่านแบบถอดเปลี่ยนได้, ตัวเครื่องเหล็ก, การติดตั้งแคลมป์สกรู
- ZURN Backflow Preventer บรอนซ์ วิลกินส์ 350 ซีรีส์
- ANVIL S40 จุกนมหลอก
- SPEARS VALVES PVC Class 63 IPS Fabricated Fitting 11-1/4 องศา ข้อศอก ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- EATON ป้องกันนิ้วเบรกเกอร์กรณีแม่พิมพ์
- EATON เซอร์กิตเบรกเกอร์เคสแม่พิมพ์ซีรีส์ G, เฟรม JG