General Electric Ted124015wl | เซอร์กิตเบรกเกอร์ 15a 2p 480vac Lug | 6cpr0 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ไฟฟ้าทั่วไป TED124015WL เบรกเกอร์ 15a 2p 480vac Lug | AE8EDM 6CPR0

GENERAL ELECTRIC TED124015WL เซอร์กิตเบรกเกอร์ 15a 2p 480vac Lug

In Stock
รายการ: AE8EDM รุ่น: TED124015WLอ้างอิงข้าม: 6CPR0
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
฿43,798 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเบรกเกอร์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC480 VAC
แอร์ @ 240VAC18kA
แอร์ @ 480VAC18kA
แอมป์15
ประเภทเบรกเกอร์Standard
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCVDC 250
ความลึก3.4 "
ขนาดกรอบ150A / TED
ความสูง6.3 "
การติดกลอนบนแผงหน้าปัด
จำนวนเสา2
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลสาย / โหลด Lug
ประเภทการเดินทางแม่เหล็กความร้อน
ความกว้าง2.7 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.28
ความสูงของเรือ (ซม.)11.94
ความยาวเรือ (ซม.)22.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.87
รหัส HS8536308000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • การเดินทางทันที (คงที่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนน AICแอมป์สูงสุด ขนาดสายไฟนาที. ขนาดสายไฟจำนวนเสาแรงดันไฟฟ้าราคา
GENERAL ELECTRIC TED124020WL โมลด์เคสเซอร์กิตเบรกเกอร์ Bolt-On 20 A, 480 VAC | AE8EDN 6CPR1 TED124020WL-208 AWG14 AWG2-฿50,320
ไฟฟ้าทั่วไป TED124025WL เบรกเกอร์ 25a 2p 480vac Lug | AE8EDP 6CPR2 TED124025WL-258 AWG14 AWG2-฿43,798
ไฟฟ้าทั่วไป TED124030WL เบรกเกอร์ 30a 2p 480vac Lug | AE8EDQ 6CPR3 TED124030WL-308 AWG14 AWG2-฿44,181
ไฟฟ้าทั่วไป TED124035WL เบรกเกอร์ 35a 2p 480vac Lug | AE8EDR 6CPR4 TED124035WL-353 AWG (Cu), 1 AWG (อัล)14 AWG (Cu), 12 AWG (อัล)2-฿40,877
ไฟฟ้าทั่วไป TED124040WL เบรกเกอร์ 40a 2p 480vac Lug | AE8EDT 6CPR5 TED124040WL-403 AWG (Cu), 1 AWG (อัล)14 AWG (Cu), 12 AWG (อัล)2-฿44,181
ไฟฟ้าทั่วไป TED124045WL เบรกเกอร์ 45a 2p 480vac Lug | AE8EDU 6CPR6 TED124045WL-453 AWG (Cu), 1 AWG (อัล)14 AWG (Cu), 12 AWG (อัล)2-฿40,877
ไฟฟ้าทั่วไป TED124050WL เบรกเกอร์ 50a 2p 480vac Lug | AE8EDV 6CPR7 TED124050WL-50--2-฿42,933

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GENERAL ELECTRIC TED124015WL เซอร์กิตเบรกเกอร์ 15a 2p 480vac Lug
฿43,798 / หน่วย