หน้าสัมผัสแบบเปิดและปิดตามปกติสำหรับใช้ในวงจรลอจิกรีเลย์เพื่อเปิด / ปิดพลังงานไฟฟ้าจำนวนมาก มีตัวยึดด้านข้างด้านหลังและด้านหน้าสำหรับเปลี่ยนได้ถึง 600 VAC
นำเสนอการออกแบบวงจรเปิดตามปกติ / ปิดตามปกติซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานมอเตอร์อุตสาหกรรมและการควบคุมแสงสว่างตลอดจนการป้องกันโหลด / สาย มีจำหน่ายในพิกัดกระแสและแรงดันไฟฟ้าที่แตกต่างกัน
ไฟนำร่องปุ่มกดและสวิตช์เลือกสถานีควบคุมที่ใช้ในการควบคุมเครื่องจักรอุตสาหกรรมเครนและมอเตอร์กำลังสูง มีระดับหน้าสัมผัสเสริม 10 A ที่ 600 VAC และมีให้เลือกในตัวเครื่องเหล็กและรุ่น VALOX
เบรกเกอร์ 1- / 2- / 3 ขั้วที่มีความสามารถในการขัดจังหวะสูงสุด 100 kAIC ที่ 240/480 V. ออกแบบมาเพื่อป้องกันการลัดวงจรและการโอเวอร์โหลดของวงจรไฟฟ้า
ออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อกับบัสเวย์เพื่อให้การกระจายพลังงานที่มีอยู่ในท้องถิ่นไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรม มีให้เลือก 240/480/600 V เพื่อให้กระแสไฟฟ้าสูงถึง 200 A
รวมถึงหน้าสัมผัสเสริมสัญญาณเตือนล็อคมือตัวยึดรางปัดและอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ สำหรับใช้กับ General Electric เบรกเกอร์วงจร
โครงเหล็กแบบฝังและแบบยึดพื้นผิวสำหรับเบรกเกอร์เพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อตและประกายไฟ มีให้เลือก 2 ขั้วและ 3 ขั้วเพื่อรองรับกระแสไฟฟ้าสูงสุด 1200 A
กริ่งในร่มที่ติดตั้งบนแผงพร้อมเอาต์พุตเสียงต่อเนื่อง 80 เดซิเบล สามารถทำงานในช่วงแรงดันไฟฟ้า 40 ถึง 120 VAC
สารเคลือบหลุมร่องฟันกันน้ำและทนฝนและแดดใช้สำหรับปิดผนึกแก้วโลหะไม้พลาสติกและเซรามิก แห้งภายในเวลาไม่ถึง 30 นาที
GE Industrial Solutions ซึ่งเพิ่งเข้าซื้อกิจการโดย ABB Group เป็นผู้ผลิตชั้นนำของผลิตภัณฑ์ด้านการป้องกันและการจัดจำหน่ายกำลังไฟฟ้ามอเตอร์และแสงสว่างที่สำคัญ แค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ของ GE ประกอบด้วยเบรกเกอร์วงจรคอนแทคสตาร์ตเตอร์รีเลย์โอเวอร์โหลดแผงควบคุมและแผงสวิตช์อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากสวิตช์ถ่ายโอนแบบคงที่และคอนเทนเนอร์ศูนย์ข้อมูล ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงเหล่านี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในตลาดการค้าศูนย์ข้อมูลและในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพโทรคมนาคมเหมืองแร่และน้ำมันและก๊าซ คอนแทค NEMA ของ GE มีจำหน่ายในขนาด NEMA ตั้งแต่ 00 ถึง 9 และใน 1 ขั้ว 2 ขั้ว 3 ขั้วและ 4 ขั้ว เลือกซื้อจากคอนแทคเตอร์สตาร์ทเตอร์และอื่น ๆ มากมาย General Electric ผลิตภัณฑ์เช่นปุ่มกดที่ส่องสว่างหน่วยระบายความร้อนปลั๊กบัสและรีเลย์โอเวอร์โหลด Raptor Supplies.