เบรกเกอร์วงจรแบบใช้สลักเกลียวไฟฟ้าทั่วไป: ซีรีส์ TEYD
สไตล์ | รุ่น | ความกว้าง | พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | แอมป์ | สูงสุด ขนาดสายไฟ | นาที. ขนาดสายไฟ | จำนวนเสา | ระยะ | การเชื่อมต่อเทอร์มินัล | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TEYD1020B | 1" | 277 VAC | 20 | 10 AWG | 14 AWG | 1 | 1 | สกรูแคลมป์ | ฿28,031 | |
A | TEYD1040B | 1" | 277 VAC | 40 | 4 AWG | 10 AWG | 1 | 1 | กรกฎาคม | ฿26,395 | |
A | TEYD1035B | 1" | 277 VAC | 35 | 4 AWG | 10 AWG | 1 | 1 | กรกฎาคม | ฿24,407 | |
B | TEYD1015B | 1" | 277 VAC | 15 | 10 AWG | 14 AWG | 1 | 1 | สกรูแคลมป์ | ฿24,407 | |
A | TEYD1030B | 1" | 277 VAC | 30 | 4 AWG | 10 AWG | 1 | 1 | กรกฎาคม | ฿25,182 | |
A | TEYD1050B | 1" | 277 VAC | 50 | 4 AWG | 10 AWG | 1 | 1 | กรกฎาคม | ฿24,407 | |
A | TEYD1045B | 1" | 277 VAC | 45 | 4 AWG | 10 AWG | 1 | 1 | กรกฎาคม | ฿24,407 | |
A | TEYD1070B | 1" | 277 VAC | 70 | 2/0 เอดับเบิลยูจี | 4 AWG | 1 | 1 | กรกฎาคม | ฿28,465 | |
A | TEYD1025B | 1" | 277 VAC | 25 | 4 AWG | 10 AWG | 1 | 1 | กรกฎาคม | ฿24,407 | |
A | TEYD1060B | 1" | 277 VAC | 60 | 4 AWG | 10 AWG | 1 | 1 | กรกฎาคม | ฿26,395 | |
C | TEYD2050B | 2" | 277 / 480 VAC | 50 | 4 AWG | 10 AWG | 2 | 1 | กรกฎาคม | ฿52,668 | |
C | TEYD2020B | 2" | 277 / 480 VAC | 20 | 10 AWG | 14 AWG | 2 | 1 | สกรูแคลมป์ | ฿52,668 | |
C | TEYD2060B | 2" | 277 / 480 VAC | 60 | 4 AWG | 10 AWG | 2 | 1 | กรกฎาคม | ฿52,668 | |
C | TEYD2070B | 2" | 277 / 480 VAC | 70 | 2/0 เอดับเบิลยูจี | 4 AWG | 2 | 1 | กรกฎาคม | ฿61,416 | |
C | TEYD2125B | 2" | 277 / 480 VAC | 125 | 2/0 เอดับเบิลยูจี | 4 AWG | 2 | 1 | กรกฎาคม | ฿145,305 | |
C | TEYD2100B | 2" | 277 / 480 VAC | 100 | 2/0 เอดับเบิลยูจี | 4 AWG | 2 | 1 | กรกฎาคม | ฿61,416 | |
C | TEYD2040B | 2" | 277 / 480 VAC | 40 | 4 AWG | 10 AWG | 2 | 1 | กรกฎาคม | ฿52,668 | |
C | TEYD2025B | 2" | 277 / 480 VAC | 25 | 4 AWG | 10 AWG | 2 | 1 | กรกฎาคม | ฿52,668 | |
C | TEYD2030B | 2" | 277 / 480 VAC | 30 | 4 AWG | 10 AWG | 2 | 1 | กรกฎาคม | ฿52,668 | |
C | TEYD2035B | 2" | 277 / 480 VAC | 35 | 4 AWG | 10 AWG | 2 | 1 | กรกฎาคม | ฿52,668 | |
C | TEYD2080B | 2" | 277 / 480 VAC | 80 | 2/0 เอดับเบิลยูจี | 4 AWG | 2 | 1 | กรกฎาคม | ฿61,416 | |
C | TEYD2090B | 2" | 277 / 480 VAC | 90 | 2/0 เอดับเบิลยูจี | 4 AWG | 2 | 1 | กรกฎาคม | ฿61,416 | |
C | TEYD2015B | 2" | 277 / 480 VAC | 15 | 10 AWG | 14 AWG | 2 | 1 | สกรูแคลมป์ | ฿52,668 | |
C | TEYD2110B | 2" | 277 / 480 VAC | 110 | 2/0 เอดับเบิลยูจี | 4 AWG | 2 | 1 | กรกฎาคม | ฿145,305 | |
D | TEYD3045B | 3" | 277 / 480 VAC | 45 | 4 AWG | 10 AWG | 3 | 3 | กรกฎาคม | ฿61,603 | |
D | TEYD3090B | 3" | 277 / 480 VAC | 90 | 2/0 เอดับเบิลยูจี | 4 AWG | 3 | 3 | กรกฎาคม | ฿69,785 | |
D | TEYD3110B | 3" | 277 / 480 VAC | 110 | 2/0 เอดับเบิลยูจี | 4 AWG | 3 | 3 | กรกฎาคม | ฿194,518 | |
E | TEYD3060B | 3" | 277 / 480 VAC | 60 | 4 AWG | 10 AWG | 3 | 3 | กรกฎาคม | ฿71,642 | |
D | TEYD3100B | 3" | 277 / 480 VAC | 100 | 2/0 เอดับเบิลยูจี | 4 AWG | 3 | 3 | กรกฎาคม | ฿74,125 | |
D | TEYD3035B | 3" | 277 / 480 VAC | 35 | 4 AWG | 10 AWG | 3 | 3 | กรกฎาคม | ฿61,603 | |
F | TEYD3015B | 3" | 277 / 480 VAC | 15 | 10 AWG | 14 AWG | 3 | 3 | สกรูแคลมป์ | ฿61,603 | |
D | TEYD3040B | 3" | 277 / 480 VAC | 40 | 4 AWG | 10 AWG | 3 | 3 | กรกฎาคม | ฿61,603 | |
G | TEYD3020B | 3" | 277 / 480 VAC | 20 | 10 AWG | 14 AWG | 3 | 3 | สกรูแคลมป์ | ฿69,448 | |
D | TEYD3050B | 3" | 277 / 480 VAC | 50 | 4 AWG | 10 AWG | 3 | 3 | กรกฎาคม | ฿61,603 | |
H | TEYD3030B | 3" | 277 / 480 VAC | 30 | 4 AWG | 10 AWG | 3 | 3 | กรกฎาคม | ฿63,557 | |
D | TEYD3080B | 3" | 277 / 480 VAC | 80 | 2/0 เอดับเบิลยูจี | 4 AWG | 3 | 3 | กรกฎาคม | ฿69,785 | |
D | TEYD3025B | 3" | 277 / 480 VAC | 25 | 4 AWG | 10 AWG | 3 | 3 | กรกฎาคม | ฿61,603 | |
D | TEYD3070B | 3" | 277 / 480 VAC | 70 | 2/0 เอดับเบิลยูจี | 4 AWG | 3 | 3 | กรกฎาคม | ฿69,785 |
Bolt-On เซอร์กิตเบรกเกอร์: TEYD Series
เบรกเกอร์วงจร General Electric TEYD Series เหมาะสำหรับปกป้องอุปกรณ์ทำความร้อน เครื่องทำความเย็น และเครื่องปรับอากาศจากกระแสไฟฟ้าเกินพิกัดและการลัดวงจร เบรกเกอร์ในรายการ UL เหล่านี้มีการออกแบบที่กะทัดรัดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งแบบสลักเกลียวเพื่อลดเวลาหยุดทำงานของการติดตั้ง และทริปยูนิตแบบเทอร์มอลแม่เหล็กและแบบถอดเปลี่ยนไม่ได้สำหรับตอบสนองทันทีเมื่อเกิดไฟกระชากอย่างรุนแรงในขณะที่หลีกเลี่ยงการสะดุดเมื่อโอเวอร์โหลดเล็กน้อย เลือกจากเซอร์กิตเบรกเกอร์แบบเฟสเดียว/สามเฟสที่มีให้เลือกมากมายทั้งแบบแคลมป์สกรูและขั้วต่อแบบดึง Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์ฉุดรองเท้า
- การติดตั้งพื้นผิว LED
- ตัวจับเวลาการชลประทานและสปริงเกลอร์
- ตัวเรือนข้อมูลเสียง
- ยูนิตติดตั้งเบรกเกอร์วงจรขนาดเล็ก
- แม่แรงพาเลทและอุปกรณ์เสริม
- พาวเวอร์ซัพพลาย
- การก่ออิฐ
- สายพานส่งกำลัง
- การประสาน
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS ปลายเหล็กใบเลื่อยเหล็ก
- ACCUFORM SIGNS Barricade Tag, 10 mil PF Cardstock, 5-3 / 4 "x 3-1 / 4"
- LUMAPRO ไฟแว่นขยาย 5 นิ้ว Led 6 ฟุต
- OSG ต๊าปเกลียวตรงรุ่น 11052
- VERMONT GAGE Go เกจวัดเกลียวมาตรฐาน, 11/16-16 Un
- ANVIL 90 องศา ลดข้อศอก
- SPEARS VALVES Evertuff CPVC CTS ข้อต่อการเปลี่ยนข้อต่อ, ซ็อกเก็ต IPS x CTS Socket
- VESTIL SWA Series Approach ทางลาด
- ULTRATECH พาเลท Ultra Spill King
- WINSMITH ชุดขายึด SE ชนิด D-90, ชนิด J