OSG 11052 Series ดอกต๊าปร่องตรง
สไตล์ | รุ่น | ความยาวของเกลียว | วัสดุ | จำนวนฟัน | ประเภทด้าย | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขว้าง | ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนาม | ก้าน Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1105200108 | 25mm | VC-10 | 3 | เมตริกหยาบ | 80mm | 1.00mm | D5 | 6.50mm | ฿1,739 | |
A | 1105200408 | 32mm | VC-10 | 4 | เมตริกดี | 100mm | 1.25mm | D6 | 9.70mm | ฿2,466 | |
A | 1105200508 | 32mm | VC-10 | 4 | เมตริกหยาบ | 100mm | 1.50mm | D6 | 9.70mm | ฿2,135 | |
A | 1105200708 | 42mm | VC-10 | 4 | เมตริกดี | 100mm | 1.50mm | D6 | 9.30mm | ฿3,655 | |
A | 1105200808 | 42mm | VC-10 | 4 | เมตริกหยาบ | 110mm | 1.75mm | D6 | 9.30mm | ฿3,536 | |
A | 1105200608 | 42mm | VC-10 | 4 | เมตริกดี | 100mm | 1.25mm | D6 | 9.30mm | ฿3,491 | |
A | 1105201008 | 42mm | VC-10 | 5 | เมตริกหยาบ | 110mm | 2.00mm | D7 | 10.90mm | ฿5,449 | |
A | 1105200908 | 42mm | VC-10 | 5 | เมตริกดี | 100mm | 1.50mm | D7 | 10.90mm | ฿5,449 | |
A | 1105201208 | 46mm | VC-11 | 5 | เมตริกหยาบ | 110mm | 2.00mm | D7 | 12.00mm | ฿5,683 | |
A | 1105201108 | 46mm | VC-10 | 5 | เมตริกดี | 110mm | 1.50mm | D6 | 12.00mm | ฿5,699 |
ต๊าปเกลียวตรงรุ่น 11052
ดอกต๊าปซีรีส์ OSG 11052 เป็นเครื่องมือตัดที่ใช้สำหรับสร้างเกลียวในบนโลหะ/พลาสติก รวมเข้ากับร่องตรงเพื่อให้วิ่งเป็นเส้นตรงตามความยาวดอกต๊าปเพื่อการคายเศษอย่างมีประสิทธิภาพ ดอกต๊าปเกลียวเหล่านี้มีการเคลือบ TiCN เพื่อป้องกันการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่สัมผัส นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับการคลายเกลียวนอกรีตเพื่อลดแรงเสียดทานระหว่างการตัด เพื่อลดการเกิดความร้อนและยืดอายุการใช้งาน มีจำหน่ายในรุ่นเหล็กหล่อ เหล็กดัด และอะลูมิเนียมหล่อ
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ช่องระบายอากาศสำหรับการกู้คืนพลังงาน
- ซองและซองไฟฉาย
- ท่อสเปรย์
- แผ่นขยายสแตนเลส
- การแบ่งประเภทโลหะ
- เอกสารครอบคลุมการแสดงและกรอบ
- เครื่องมือไฟฟ้า
- Shovels Tampers และเครื่องมือขุด
- เครื่องมือตัวถังรถยนต์
- คอนกรีตและแอสฟัลต์
- JARKE Cantilever Rack สองตรง
- FINISH 1ST กระดาษทรายแผ่นม้วน
- GEORG FISCHER Vent Valve Pvc / epdm
- MAIN FILTER INC. ตัวกรองสายแรงดันไฮดรอลิก Interchange, ลวดตาข่าย, 50 ไมครอน, Viton Seal
- BANJO FITTINGS ซีล
- MARATHON MOTORS มอเตอร์สำหรับงานอันตราย, ส่วนที่ 1 กันระเบิด, งานหนัก, สามเฟส, C Face Footless
- EATON คันโยกปุ่มกด
- SECURALL PRODUCTS ตู้เก็บสารเคมีซีรีส์ AG200
- MORSE DRUM อุปกรณ์ไฮดรอลิค
- BALDOR / DODGE ตัวลดมาตรฐาน Tigear-2 พร้อมอินพุตแยก ขนาด 30