General Electric Teyd3045b | เซอร์กิตเบรกเกอร์ 45a 3p 277/480vac 25ka | 32hz29 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ทั่วไป ไฟฟ้า TEYD3045B เบรกเกอร์ 45a 3p 277/480vac 25ka | AG2VGZ 32HZ29

GENERAL ELECTRIC TEYD3045B เซอร์กิตเบรกเกอร์ 45a 3p 277 / 480vac 25ka

In Stock
รายการ: AG2VGZ รุ่น: TEYD3045Bข้ามอ้างอิง: 32HZ29
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
฿61,603 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเบรกเกอร์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC277 / 480 VAC
แอมป์45
ประเภทเบรกเกอร์Standard
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCไม่ได้รับการจัดอันดับ
ความลึก3"
ขนาดกรอบ125A / TEY
ความสูง5.2 "
สูงสุด คะแนนอากาศ25kA
สูงสุด ขนาดสายไฟ4 AWG
นาที. ขนาดสายไฟ10 AWG
การติดกลอนบนแผงหน้าปัด
จำนวนเสา3
ระยะ3
การเชื่อมต่อเฟสเอบีซี
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลกรกฎาคม
ประเภทการเดินทางแม่เหล็กความร้อน
UPC783164461770
ความกว้าง3"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.9
ความสูงของเรือ (ซม.)13.34
ความยาวเรือ (ซม.)20.96
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS8536200020

รายละเอียดสินค้า:

  • การเดินทางทันที (คงที่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างพิกัดแรงดันไฟฟ้า ACแอมป์สูงสุด ขนาดสายไฟนาที. ขนาดสายไฟจำนวนเสาระยะการเชื่อมต่อเทอร์มินัลราคา
ไฟฟ้าทั่วไป TEYD1015B เบรกเกอร์ 15a 1p 277vac 25ka | AG2VDM 32HY47 TEYD1015B1"277 VAC1510 AWG14 AWG11สกรูแคลมป์฿24,407
ไฟฟ้าทั่วไป TEYD1020B เบรกเกอร์ 20a 1p 277vac 25ka | AG2VDN 32HY48 TEYD1020B1"277 VAC2010 AWG14 AWG11สกรูแคลมป์฿28,031
ไฟฟ้าทั่วไป TEYD1025B เบรกเกอร์ 25a 1p 277vac 25ka | AG2VDP 32HY49 TEYD1025B1"277 VAC254 AWG10 AWG11กรกฎาคม฿24,407
ไฟฟ้าทั่วไป TEYD1030B เบรกเกอร์ 30a 1p 277vac 25ka | AG2VDQ 32HY50 TEYD1030B1"277 VAC304 AWG10 AWG11กรกฎาคม฿25,182
ไฟฟ้าทั่วไป TEYD1035B เบรกเกอร์ 35a 1p 277vac 25ka | AG2VDR 32HY51 TEYD1035B1"277 VAC354 AWG10 AWG11กรกฎาคม฿24,407
ไฟฟ้าทั่วไป TEYD1040B เบรกเกอร์ 40a 1p 277vac 25ka | AG2VDT 32HY52 TEYD1040B1"277 VAC404 AWG10 AWG11กรกฎาคม฿26,395
ไฟฟ้าทั่วไป TEYD1045B เบรกเกอร์ 45a 1p 277vac 25ka | AG2VDU 32HY53 TEYD1045B1"277 VAC454 AWG10 AWG11กรกฎาคม฿24,407

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GENERAL ELECTRIC TEYD3045B เซอร์กิตเบรกเกอร์ 45a 3p 277 / 480vac 25ka
฿61,603 / หน่วย