GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS Sprocket 48 ฟัน
สไตล์ | รุ่น | จำเป็นต้องมีบูช | หน้าแปลน Dia | ภายนอก Dia. | ขว้าง | Pitch Dia | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | P48-14M-40-E | E | 226.1mm | 211.100mm | 14 มม | 213.900mm | 58.2mm | ฿24,078 | |
A | P48-8M-50-SD | SD | 131.1mm | 120.850mm | 8 มม | 122.230mm | 76.5mm | ฿14,642 | |
A | P48-8M-30-SDS | SDS | 131.1mm | 120.850mm | 8 มม | 122.230mm | 39.6mm | ฿13,612 | |
A | P48-8M-20-SDS | SDS | 131.1mm | 120.850mm | 8 มม | 122.230mm | 30.1mm | ฿14,070 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- Limit Switch Body และ Contacts
- กรรไกรตัดเฉือนเครื่องจักรกล
- แผ่นกันกระแทกประตู
- คอนแทคแม่เหล็ก NEMA
- Acme ครีบ
- สกรู
- เต้ารับและภาชนะ
- แทรกด้าย
- หินลับมีดขัด
- เครื่องมือที่จัดทำดัชนีได้
- DAYTON มอเตอร์ Hatcher / Setter, ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร
- DORIAN Knurl Wheel M ซีรี่ส์
- VIBCO MLTSS Series เครื่องสั่นกังหันสแตนเลสสตีลเงียบ
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS ที่หนีบพื้น
- CENTURY เปิด Dripproof Motor, Face Mounting, Square Flange
- VESTIL ELH Series รอกแบบคันโยกราคาประหยัด
- APPROVED VENDOR ไดอะแฟรมวาล์วที่รองรับ Tri Clover
- EATON Lugs คู่
- BROWNING เฟืองเหล็กคู่พร้อมบูช QD สำหรับโซ่เบอร์ 50