VESTIL ELH Series รอกโยกแบบประหยัด
รอกโยกแบบประหยัดของ Vestil ELH Series เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการยก ดึง และวางตำแหน่งโหลดหนักในสถานที่ก่อสร้าง คลังสินค้า โรงงานผลิต และงานซ่อมบำรุง
สไตล์ | รุ่น | ความจุ | ความยาวจับ | ระยะการเปิดตะขอ | ความต้านทานคันโยก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ELH-15-20 | ปอนด์ 1500 | 11 " | 12 7 / 8 " | ปอนด์ 31 | ฿16,083 | |
B | ELH-15-10 | ปอนด์ 1500 | 11 " | 12 7 / 8 " | ปอนด์ 31 | ฿13,143 | |
C | ELH-15-5 | ปอนด์ 1500 | 11 " | 12 7 / 8 " | ปอนด์ 31 | ฿11,448 | |
D | ELH-20-20 | ปอนด์ 2000 | 10 " | 12 3 / 4 " | - | ฿15,871 | |
E | ELH-20-5 | ปอนด์ 2000 | 10 " | 12 3 / 4 " | - | ฿13,199 | |
F | ELH-20-10 | ปอนด์ 2000 | 10 " | 12 3 / 4 " | - | ฿14,394 | |
G | ELH-30-10 | ปอนด์ 3000 | 16 " | 15 " | ปอนด์ 48 | ฿17,341 | |
H | ELH-30-20 | ปอนด์ 3000 | 16 " | 15 " | ปอนด์ 48 | ฿22,089 | |
I | ELH-30-5 | ปอนด์ 3000 | 16 " | 15 " | ปอนด์ 48 | ฿15,047 | |
J | ELH-60-10 | ปอนด์ 6000 | 16 " | 19 " | ปอนด์ 70 | ฿25,792 | |
K | ELH-60-20 | ปอนด์ 6000 | 16 " | 19 " | ปอนด์ 70 | ฿31,908 | |
L | ELH-60-5 | ปอนด์ 6000 | 16 " | 19 " | ปอนด์ 70 | ฿22,683 | |
M | ELH-120-10 | ปอนด์ 12000 | 14 " | 24 7 / 16 " | - | ฿41,501 | |
N | ELH-120-20 | ปอนด์ 12000 | 14 " | 24 7 / 16 " | - | ฿47,450 | |
O | ELH-120-5 | ปอนด์ 12000 | 14 " | 24 7 / 16 " | - | ฿35,666 |
ELH Series รอกแบบคันโยกราคาประหยัด
Raptor Supplies นำเสนอรอกคันโยกแบบประหยัดรุ่น ELH ซีรีส์ (พร้อมดิสก์เบรก) โดย Vestil ทดสอบแล้วถึง 150% ของความจุที่กำหนด ตะขอหมุนมีตัวบ่งชี้การเสียรูปและที่จับคันโยกซึ่งสามารถหมุนได้ 360 องศา การผูกโซ่แบบใช้มือเดียวช่วยให้การทำงานปราศจากปัญหาทั้งในตำแหน่งแนวตั้งและแนวนอน เลือกจากความจุ 500 และ 1000 ปอนด์ของยูนิตเหล่านี้ ซึ่งมีให้เลือกในตัวเลือกการยก 10, 15 และ 20 ฟุต
กลไกการทำงาน
- โซ่รับน้ำหนักที่เชื่อมต่อกับคันโยกช่วยให้รองรับน้ำหนักได้มาก
- รอกมีระบบเบรกอัตโนมัติแบบ Weston ที่ปิดสนิท ซึ่งจะทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อปล่อยคันโยกเพื่อให้แน่ใจว่าวางตำแหน่งโหลดได้อย่างแม่นยำ
- ด้วยกลไกการผูกโซ่แบบอิสระที่สะดวก ทำให้สามารถดึงโซ่โหลดได้โดยไม่ต้องเหยียบเบรก ทำให้ปรับได้ง่าย
- ตะขอแบบหมุนมีไว้สำหรับยึดเข้ากับจุดรับน้ำหนักหรือจุดยกอย่างแน่นหนา รองรับมุมต่างๆ และอำนวยความสะดวกในการจัดการวัสดุอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติ
- มีคันโยกจับหมุนได้ 360 องศาเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและความสะดวกในการใช้งานจากมุมต่างๆ
- รอกคันโยกแบบประหยัดรุ่น ELH ซีรีส์ (ดิสก์เบรก) นี้ติดตั้งระบบเบรกอัตโนมัติแบบ Weston ที่ปิดสนิทเพื่อให้มั่นใจถึงการวางตำแหน่งโหลดที่แม่นยำและแม่นยำ
- มีโครงสร้างเหล็กขึ้นรูปเย็นเพื่อเพิ่มความแข็งแรง ทนทานต่อแรงกระแทก และอายุการใช้งานที่ยาวนาน
- รอกเหล่านี้เคลือบด้วยสีอีนาเมลอบที่ทนทาน มั่นใจได้ถึงความทนทานและการปกป้องพื้นผิวของรอก
- มีกลไกแบบมือเดียวที่ช่วยให้ใช้งานได้อย่างง่ายดายและสะดวก ช่วยให้ยกหรือดึงในตำแหน่งแนวตั้งและแนวนอนได้อย่างราบรื่นและไร้ปัญหา
อุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกันได้
- Vestil กระเป๋าเก็บเครื่องมือ: มาพร้อมกับกระเป๋าเก็บเครื่องมือ 12 ช่องที่ทนทาน เพื่อการจัดระเบียบเครื่องมือที่สะดวกและปลอดภัย
มาตรฐานและการอนุมัติ
- ASME B30.21
คำถามที่พบบ่อย
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยใดที่ควรปฏิบัติในขณะที่ใช้รอกยกแบบประหยัดของ Vestil ELH Series
- ปฏิบัติตามข้อจำกัดด้านน้ำหนักและหลีกเลี่ยงการบรรทุกน้ำหนักเกินเพื่อรักษาความปลอดภัย
- ตรวจสอบรอกอย่างสม่ำเสมอเพื่อหาสัญญาณของความเสียหายหรือการสึกหรอก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสิ่งที่แนบมาและการรักษาความปลอดภัยของโหลดกับตะขอของรอกถูกต้อง
- เคลียร์พื้นที่ทำงานของสิ่งกีดขวางและบุคลากรเพื่อป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการทำงานของรอก
- ใช้งานรอกในลักษณะควบคุมเพื่อหลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวหรือกระตุกกะทันหัน
- สวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม เช่น ถุงมือนิรภัยและแว่นตา
อะไรคือปัจจัยที่ต้องพิจารณาในขณะที่เลือกรอกยกแบบประหยัดของ Vestil ELH Series ที่เหมาะสม
- น้ำหนักความจุ
- ยกความสูง
- สภาพแวดล้อมการทำงาน
- ความทนทานและการก่อสร้าง
- คุณลักษณะด้านความปลอดภัย
จะทำความสะอาดและบำรุงรักษารอกคันโยกประหยัดเหล่านี้ได้อย่างไร?
- ตรวจสอบรอกอย่างสม่ำเสมอเพื่อหาความเสียหายหรือการสึกหรอก่อนทำความสะอาด
- ใช้ผ้าสะอาดหรือแปรงขนนุ่มเพื่อขจัดสิ่งสกปรกและเศษผงออกจากพื้นผิวของรอก
- ใช้น้ำมันหล่อลื่นที่แนะนำกับชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวเพื่อให้การทำงานราบรื่นและลดแรงเสียดทาน
- ตรวจสอบและทดสอบระบบเบรกเป็นประจำเพื่อให้มั่นใจว่าทำงานได้อย่างถูกต้อง
- เก็บรอกไว้ในบริเวณที่สะอาดและแห้ง ควรมีฝาครอบหรือกล่องป้องกัน
- ตรวจสอบการสึกหรอหรือความเสียหายของโซ่โหลด หากจำเป็น ให้เปลี่ยนใหม่
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ไฟหน้า
- แผ่นดูดซับ
- ประตูด้านล่าง
- เครื่องรัดกล่อง
- บานเกล็ดประตู
- การควบคุมปั๊ม
- แล็บแวร์
- เครื่องมือถือ
- Spacers และ Standoffs
- assortments
- SQUARE D หม้อแปลงเอนกประสงค์แรงดันขาออกเดลต้า
- SQUARE D LHL ซีรี่ส์เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบขึ้นรูป
- COOPER B-LINE Guide Rite Series ท่อร้อยสายสำหรับสตั๊ดรัด
- EATON หม้อแปลงระบายอากาศสำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไป
- Cementex USA กางเกงเลกกิ้ง 40 แคล
- MARTIN SPROCKET C Series ทรงเรียว บุช 4 ร่อง มัดฟางธรรมดา
- DAYTON แผ่นเชื่อมต่อ
- TSUBAKI เฟืองเทเปอร์แบบแยกเดี่ยว ระยะพิทช์ 3/4 นิ้ว
- BALDOR / DODGE ชุดประกอบบูชเรียวคู่