VESTIL รอกสลิงแบบประหยัด ELH-15-5, โซ่ 5 ฟุต, 1500 ปอนด์ ความจุ สีส้ม เหล็ก
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รอกโซ่ก้านโยก |
ประเภทเบรก | เวสตัน |
ความจุ | ปอนด์ 1500 |
ความยาวของโซ่ | 5 ฟุต |
ชั้น/ชั้น | โลหะผสมเกรด 80 |
สี | ส้ม |
เกรด | เกรด 80 |
ความยาวจับ | 11 " |
ความสูง | 7" |
ระยะการเปิดตะขอ | 12 7 / 8 " |
ความยาว | 14.5 " |
ความยาวก้าน | 11 " |
ความต้านทานคันโยก | ปอนด์ 31 |
ยกสูง | 5 ฟุต |
ความยาวในการยก | 5 ฟุต |
วัสดุ | เหล็ก |
นาที. ระยะห่างระหว่างตะขอ | 12-7 / 8 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-elh-15-5.pdf |
การหมุน | 360 องศา |
มุมการหมุน | 360 องศา |
ความกว้าง | 5.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 36.83 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 13.97 |
รหัส HS | 8425190000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ความยาวจับ | ระยะการเปิดตะขอ | ความต้านทานคันโยก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ELH-120-10 | ปอนด์ 12000 | 14 " | 24 7 / 16 " | - | ฿41,501 | ||
ELH-120-20 | ปอนด์ 12000 | 14 " | 24 7 / 16 " | - | ฿47,450 | ||
ELH-120-5 | ปอนด์ 12000 | 14 " | 24 7 / 16 " | - | ฿35,666 | ||
ELH-15-10 | ปอนด์ 1500 | 11 " | 12 7 / 8 " | ปอนด์ 31 | ฿13,143 | ||
ELH-15-20 | ปอนด์ 1500 | 11 " | 12 7 / 8 " | ปอนด์ 31 | ฿16,083 | ||
ELH-20-10 | ปอนด์ 2000 | 10 " | 12 3 / 4 " | - | ฿14,394 | ||
ELH-20-20 | ปอนด์ 2000 | 10 " | 12 3 / 4 " | - | ฿15,871 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.