ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติวาล์วไดอะแฟรมที่เข้ากันได้กับ Tri Clover
สไตล์ | รุ่น | เจาะ | หน้าแปลน Dia | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | |
---|---|---|---|---|---|
A | TC10VDIA-3W | - | - | - | RFQ
|
B | TC15VDIA-3W | - | - | - | RFQ
|
C | TC15VDIA | - | - | - | RFQ
|
D | TC05VDIA | 0.375 " | 0.984 " | 4.25 " | RFQ
|
E | TC075VDIA | 0.625 " | 0.984 " | 4.625 " | RFQ
|
F | TC10VDIA | 0.875 " | 1.984 " | 5" | RFQ
|
G | TC20VDIA | 1.875 " | 2.516 " | 7.5 " | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แผ่นขัดผู้ถือแผ่นรองมือและบล็อก
- กล่องจดหมาย
- เคาน์เตอร์อนุภาค
- ไดรฟ์สายพาน Double Inlet Forward Curve Blowers
- ไดรฟ์ขัน
- ไวนิล
- หนังสือและอุปกรณ์หนังสือ
- ปั๊มล้างเครื่องมือเครื่องจักรและชิ้นส่วน
- มาตรวัดระดับของเหลวและตัวบ่งชี้การมองเห็น
- การแข่งขันในร่ม
- APPROVED VENDOR เทปแก้วฟอยล์
- GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES ปะเก็นไฟเบอร์ 1/8 นิ้ว
- AMS ส่วนขยายเกลียว 3/4 นิ้ว
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน NoGo, 1 5/8-8 Un
- ANVIL ที่หนีบหนีบยาว
- TRICO ม้วนพรุนดูดซับ
- MARTIN SPROCKET เฟืองโซ่แบบลูกกลิ้งชนิด B รูสามรู เบอร์โซ่ 100
- KERN AND SOHN ตุ้มน้ำหนักทดสอบสี่เหลี่ยมซีรีส์ 346
- NIBCO บล็อกวาล์วประตูรูปแบบ