APPROVED VENDOR TC20VDIA ไดอะแฟรมวาล์ว ขนาด 2 นิ้ว รองรับ Tri Clover
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วาล์วไดอะแฟรม |
เจาะ | 1.875 " |
หน้าแปลน Dia | 2.516 " |
วัสดุ | เหล็กสแตนเลส 316 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 7.5 " |
วัสดุเบาะ | PTFE และ EPDM |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เจาะ | หน้าแปลน Dia | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
TC05VDIA | 0.375 " | 0.984 " | 4.25 " | - | RFQ
| |
TC075VDIA | 0.625 " | 0.984 " | 4.625 " | - | RFQ
| |
TC10VDIA | 0.875 " | 1.984 " | 5" | - | RFQ
| |
TC10VDIA-3W | - | - | - | - | RFQ
| |
TC15VDIA | - | - | - | - | RFQ
| |
TC15VDIA-3W | - | - | - | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.