แร Stl-116-71216 | ลายฉลุปูพื้น มอเตอร์ไซค์ 12 นิ้ว | 29el37 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RAE STL-116-71216 Pavement Stencil Motorcycle 12 นิ้ว | AH2JJA 29EL37

RAE STL-116-71216 ลายฉลุทางเท้า รถจักรยานยนต์ 12 นิ้ว

In Stock
รายการ: AH2JJA รุ่น: STL-116-71216ข้ามอ้างอิง: 29EL37
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
฿6,780 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลายฉลุทางเท้า
ติดแน่นไม่
คาแรคเตอร์รถจักรยานยนต์
ตัวอักษรสูง12 "
ความกว้างของอักขระ108 "
สีทูโทนช็อคชิพ
วัสดุโพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
จำนวนชิ้น1
ความสูงโดยรวม18 "
ความกว้างโดยรวม114 "
นำมาใช้ใหม่ใช่
ความหนา0.063 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.05
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)45.72
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • แม่เหล็ก / ไม่ใช่แม่เหล็ก: ไม่ใช่แม่เหล็ก
  • Interlock: ไม่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นตัวอักษรสูงความกว้างของอักขระจำนวนชิ้นความสูงโดยรวมความกว้างโดยรวมราคา
RAE STL-116-70616 รถจักรยานยนต์ลายฉลุทางเท้า 6 นิ้ว | AH2JEV 29EK62 STL-116-706166"48 "112 "54 "฿3,477
RAE STL-116-71016 Pavement Stencil Motorcycle 10 นิ้ว | AH2JGL 29EL01 STL-116-7101610 "88 "116 "94 "฿5,983
RAE STL-116-71816 Pavement Stencil Motorcycle 18 นิ้ว | AH2JKP 29EL73 STL-116-7181618 "108 "124 "114 "฿9,726
RAE STL-116-72416 Pavement Stencil Motorcycle 24 นิ้ว | AH2JMD 29EM 10 STL-116-7241624 "107 "130 "113 "฿11,083
RAE STL-116-73616 รถจักรยานยนต์ลายฉลุทางเท้า 36 นิ้ว | AH2JNT 29EM 46 STL-116-7361636 "113 "148 "119 "฿14,739
RAE STL-116-74816 Pavement Stencil Motorcycle 48 นิ้ว | AH2JQG 29EM82 STL-116-7481648 "174 "1060 "180 "฿45,745

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RAE STL-116-71216 ลายฉลุทางเท้า รถจักรยานยนต์ 12 นิ้ว
฿6,780 / หน่วย