RAE STL-116-74816 ลายฉลุทางเท้า รถจักรยานยนต์ 48 นิ้ว
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลายฉลุทางเท้า |
ติดแน่น | ไม่ |
คาแรคเตอร์ | รถจักรยานยนต์ |
ตัวอักษรสูง | 48 " |
ความกว้างของอักขระ | 174 " |
สี | ทูโทนช็อคชิพ |
วัสดุ | โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ |
จำนวนชิ้น | 10 |
ความสูงโดยรวม | 60 " |
ความกว้างโดยรวม | 180 " |
นำมาใช้ใหม่ | ใช่ |
ความหนา | 0.063 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 22.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ตัวอักษรสูง | ความกว้างของอักขระ | จำนวนชิ้น | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STL-116-70616 | 6" | 48 " | 1 | 12 " | 54 " | ฿3,477 | ||
STL-116-71016 | 10 " | 88 " | 1 | 16 " | 94 " | ฿5,983 | ||
STL-116-71216 | 12 " | 108 " | 1 | 18 " | 114 " | ฿6,780 | ||
STL-116-71816 | 18 " | 108 " | 1 | 24 " | 114 " | ฿9,726 | ||
STL-116-72416 | 24 " | 107 " | 1 | 30 " | 113 " | ฿11,083 | ||
STL-116-73616 | 36 " | 113 " | 1 | 48 " | 119 " | ฿14,739 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.