เบรกเกอร์วงจรแบบสลักเกลียวสำหรับไฟฟ้าทั่วไป ซีรีส์ TEYF
สไตล์ | รุ่น | ความกว้าง | พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | แอมป์ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC | สูงสุด ขนาดสายไฟ | นาที. ขนาดสายไฟ | จำนวนเสา | การเชื่อมต่อเทอร์มินัล | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ทีย์เอฟ160 | 1" | 277 VAC | 60 | VDC 125 | 4 AWG | 10 AWG | 1 | กรกฎาคม | ฿23,826 | |
B | ทีย์เอฟ120 | 1" | 277 VAC | 20 | VDC 125 | 10 AWG | 14 AWG | 1 | สกรูแคลมป์ | ฿23,826 | |
A | ทีย์เอฟ150 | 1" | 277 VAC | 50 | VDC 125 | 4 AWG | 10 AWG | 1 | กรกฎาคม | ฿23,826 | |
A | ทีย์เอฟ125 | 1" | 277 VAC | 25 | VDC 125 | 10 AWG | 14 AWG | 1 | สกรูแคลมป์ | ฿23,826 | |
A | ทีย์เอฟ115 | 1" | 277 VAC | 15 | VDC 125 | 10 AWG | 14 AWG | 1 | สกรูแคลมป์ | ฿23,826 | |
A | ทีย์เอฟ130 | 1" | 277 VAC | 30 | VDC 125 | 10 AWG | 14 AWG | 1 | สกรูแคลมป์ | ฿23,826 | |
A | ทีย์เอฟ135 | 1" | 277 VAC | 35 | VDC 125 | 4 AWG | 10 AWG | 1 | กรกฎาคม | ฿23,826 | |
A | ทีย์เอฟ140 | 1" | 277 VAC | 40 | VDC 125 | 4 AWG | 10 AWG | 1 | กรกฎาคม | ฿23,826 | |
A | ทีย์เอฟ145 | 1" | 277 VAC | 45 | VDC 125 | 4 AWG | 10 AWG | 1 | กรกฎาคม | ฿26,748 | |
C | ทีย์เอฟ2100 | 2" | 277 / 480 VAC | 100 | VDC 250 | 1/0 เอดับเบิลยูจี | 4 AWG | 2 | กรกฎาคม | ฿46,019 | |
D | ทีย์เอฟ290 | 2" | 277 / 480 VAC | 90 | VDC 250 | 1/0 เอดับเบิลยูจี | 4 AWG | 2 | กรกฎาคม | ฿46,019 | |
E | ทีย์เอฟ280 | 2" | 277 / 480 VAC | 80 | VDC 250 | 1/0 เอดับเบิลยูจี | 4 AWG | 2 | กรกฎาคม | ฿46,019 | |
F | ทีย์เอฟ270 | 2" | 277 / 480 VAC | 70 | VDC 250 | 1/0 เอดับเบิลยูจี | 4 AWG | 2 | กรกฎาคม | ฿46,019 | |
G | ทีย์เอฟ230 | 2" | 277 / 480 VAC | 30 | VDC 250 | 10 AWG | 14 AWG | 2 | สกรูแคลมป์ | ฿39,505 | |
D | ทีย์เอฟ225 | 2" | 277 / 480 VAC | 25 | VDC 250 | 10 AWG | 14 AWG | 2 | สกรูแคลมป์ | ฿35,111 | |
D | ทีย์เอฟ220 | 2" | 277 / 480 VAC | 20 | VDC 250 | 10 AWG | 14 AWG | 2 | สกรูแคลมป์ | ฿38,275 | |
H | ทีย์เอฟ260 | 2" | 277 / 480 VAC | 60 | VDC 250 | 4 AWG | 10 AWG | 2 | กรกฎาคม | ฿35,111 | |
D | ทีย์เอฟ240 | 2" | 277 / 480 VAC | 40 | VDC 250 | 4 AWG | 10 AWG | 2 | กรกฎาคม | ฿35,111 | |
D | ทีย์เอฟ215 | 2" | 277 / 480 VAC | 15 | VDC 250 | 10 AWG | 14 AWG | 2 | สกรูแคลมป์ | ฿35,111 | |
I | ทีย์เอฟ235 | 2" | 277 / 480 VAC | 35 | VDC 250 | 4 AWG | 10 AWG | 2 | กรกฎาคม | ฿35,111 | |
J | ทีย์เอฟ250 | 2" | 277 / 480 VAC | 50 | VDC 250 | 4 AWG | 10 AWG | 2 | กรกฎาคม | ฿35,111 | |
D | ทีย์เอฟ245 | 2" | 277 / 480 VAC | 45 | VDC 250 | 4 AWG | 10 AWG | 2 | กรกฎาคม | ฿35,111 | |
K | ทีย์เอฟ350 | 3" | 277 / 480 VAC | 50 | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 4 AWG | 10 AWG | 3 | กรกฎาคม | ฿49,410 | |
L | ทีย์เอฟ390 | 3" | 277 / 480 VAC | 90 | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 1/0 เอดับเบิลยูจี | 4 AWG | 3 | กรกฎาคม | ฿54,549 | |
M | ทีย์เอฟ360 | 3" | 277 / 480 VAC | 60 | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 4 AWG | 10 AWG | 3 | กรกฎาคม | ฿49,410 | |
N | ทีย์เอฟ330 | 3" | 277 / 480 VAC | 30 | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 10 AWG | 14 AWG | 3 | สกรูแคลมป์ | ฿47,480 | |
L | ทีย์เอฟ325 | 3" | 277 / 480 VAC | 25 | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 10 AWG | 14 AWG | 3 | สกรูแคลมป์ | ฿43,110 | |
L | ทีย์เอฟ345 | 3" | 277 / 480 VAC | 45 | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 4 AWG | 10 AWG | 3 | กรกฎาคม | ฿43,110 | |
L | ทีย์เอฟ380 | 3" | 277 / 480 VAC | 80 | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 1/0 เอดับเบิลยูจี | 4 AWG | 3 | กรกฎาคม | ฿54,549 | |
O | ทีย์เอฟ320 | 3" | 277 / 480 VAC | 20 | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 10 AWG | 14 AWG | 3 | สกรูแคลมป์ | ฿49,410 | |
L | ทีย์เอฟ335 | 3" | 277 / 480 VAC | 35 | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 4 AWG | 10 AWG | 3 | กรกฎาคม | ฿43,110 | |
L | ทีย์เอฟ340 | 3" | 277 / 480 VAC | 40 | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 4 AWG | 10 AWG | 3 | กรกฎาคม | ฿47,480 | |
P | ทีย์เอฟ370 | 3" | 277 / 480 VAC | 70 | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 1/0 เอดับเบิลยูจี | 4 AWG | 3 | กรกฎาคม | ฿54,549 | |
Q | ทีย์เอฟ3100 | 3" | 277 / 480 VAC | 100 | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 1/0 เอดับเบิลยูจี | 4 AWG | 3 | กรกฎาคม | ฿59,023 | |
L | ทีย์เอฟ315 | 3" | 277 / 480 VAC | 15 | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 10 AWG | 14 AWG | 3 | สกรูแคลมป์ | ฿43,110 |
Bolt-On เซอร์กิตเบรกเกอร์รุ่น TEYF
เซอร์กิตเบรกเกอร์ซีรีส์ General Electric TEYF ใช้สำหรับป้องกันกระแสไฟเกินและการลัดวงจรในการใช้งานระบบจ่ายไฟ เบรกเกอร์ที่อยู่ในรายการ UL เหล่านี้มีทริปแม่เหล็กความร้อนที่ไม่สามารถเปลี่ยนแทนกันได้ซึ่งตอบสนองทันทีเมื่อเกิดไฟกระชากรุนแรง ในขณะที่หลีกเลี่ยงการสะดุดเมื่อโอเวอร์โหลดเล็กน้อย และการออกแบบการติดตั้งแบบสลักเกลียวเพื่อความสะดวกในการติดตั้ง เลือกจากเบรกเกอร์เหล่านี้ที่มีอยู่มากมายในการเชื่อมต่อขั้วต่อแบบดึงและแบบสกรู Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์กู้ภัยทางน้ำ
- แว่นขยาย
- อุปกรณ์เครื่องมือไร้สาย
- ล้อเลื่อน
- ล้อเลื่อนคู่
- รองเท้าและอุปกรณ์เสริมรองเท้า
- บริการจัดเก็บและขนส่งอาหาร
- การตรวจจับก๊าซ
- แพลตฟอร์มบันไดและนั่งร้าน
- รู้สึกว่า
- GATES ประเภท XPA 1 Rib Metric V-Belts
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS เต้ารับ GFCI ทดสอบตัวเอง, 125V, 15 / 20A
- VULCAN HART เตา
- SCOTSMAN เตา
- USA SEALING ปะเก็นหน้าแปลน Buna N, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 2-7 / 8 นิ้ว
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI Fabricated Fitting Reinforced Tees, ปะเก็น x Fipt
- SPEARS VALVES PVC UVR กำหนดการ 40 บูชข้อต่อลดสไตล์สีเบจฟิตติ้ง, เดือย x Fipt
- LOC-LINE หัวฉีด
- REMCO ชุดที่ใส่แผ่นรอง
- TIMKEN MM & MB Series ปลายก้านตัวผู้