General Electric Teyf325 | เซอร์กิตเบรกเกอร์ 25a 3p 277/480vac 18ka | 32hz92 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ทั่วไป ไฟฟ้า TEYF325 เบรกเกอร์ 25a 3p 277/480vac 18ka | AG2VKR 32HZ92

GENERAL ELECTRIC TEYF325 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 25a 3p 277 / 480vac 18ka

In Stock
รายการ: AG2VKR รุ่น: TEYF325ข้ามอ้างอิง: 32HZ92
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
฿23,092 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเบรกเกอร์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC277 / 480 VAC
แอมป์25
ประเภทเบรกเกอร์Standard
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCไม่ได้รับการจัดอันดับ
ความลึก3"
ขนาดกรอบ125A / TEY
GTIN783164388497
ความสูง5.2 "
สูงสุด คะแนนอากาศ18kA
สูงสุด ขนาดสายไฟ10 AWG
นาที. ขนาดสายไฟ14 AWG
การติดกลอนบนแผงหน้าปัด
จำนวนเสา3
ระยะ3
การเชื่อมต่อเฟสเอบีซี
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลสกรูแคลมป์
ประเภทการเดินทางแม่เหล็กความร้อน
ความกว้าง3"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.9
ความสูงของเรือ (ซม.)13.34
ความยาวเรือ (ซม.)20.96
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS8536200020

รายละเอียดสินค้า:

  • การเดินทางทันที (คงที่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างพิกัดแรงดันไฟฟ้า ACแอมป์พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCสูงสุด ขนาดสายไฟนาที. ขนาดสายไฟจำนวนเสาการเชื่อมต่อเทอร์มินัลราคา
ไฟฟ้าทั่วไป TEYF115 เบรกเกอร์ 15a 1p 277vac 18ka | AG2VJR 32HZ68 ทีย์เอฟ1151"277 VAC15VDC 12510 AWG14 AWG1สกรูแคลมป์฿25,334
ไฟฟ้าทั่วไป TEYF120 เบรกเกอร์ 20a 1p 277vac 18ka | AG2VJT 32HZ69 ทีย์เอฟ1201"277 VAC20VDC 12510 AWG14 AWG1สกรูแคลมป์฿10,359
ไฟฟ้าทั่วไป TEYF125 เบรกเกอร์ 25a 1p 277vac 18ka | AG2VJU 32HZ70 ทีย์เอฟ1251"277 VAC25VDC 12510 AWG14 AWG1สกรูแคลมป์฿25,334
ไฟฟ้าทั่วไป TEYF130 เบรกเกอร์ 30a 1p 277vac 18ka | AG2VJV 32HZ71 ทีย์เอฟ1301"277 VAC30VDC 12510 AWG14 AWG1สกรูแคลมป์฿25,334
ไฟฟ้าทั่วไป TEYF135 เบรกเกอร์ 35a 1p 277vac 18ka | AG2VJW 32HZ72 ทีย์เอฟ1351"277 VAC35VDC 1254 AWG10 AWG1กรกฎาคม฿25,334
ไฟฟ้าทั่วไป TEYF140 เบรกเกอร์ 40a 1p 277vac 18ka | AG2VJX 32HZ73 ทีย์เอฟ1401"277 VAC40VDC 1254 AWG10 AWG1กรกฎาคม฿25,334
ไฟฟ้าทั่วไป TEYF145 เบรกเกอร์ 45a 1p 277vac 18ka | AG2VJY 32HZ74 ทีย์เอฟ1451"277 VAC45VDC 1254 AWG10 AWG1กรกฎาคม฿27,766

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GENERAL ELECTRIC TEYF325 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 25a 3p 277 / 480vac 18ka
฿23,092 / หน่วย