SMITH BEARING ซีรีส์ Cr-E ลูกเบี้ยว
สไตล์ | รุ่น | ความจุโหลดแบบไดนามิก | โรลเลอร์ Dia | ความกว้างของลูกกลิ้ง | สตั๊ด Dia. | ความยาวสตั๊ด | ความยาวของเกลียว | ขนาดเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CR-9 / 16-XBEC | - | 0.562 " | 0.375 " | 0.19 " | 0.625 " | 0.25 " | 10-32 | ฿3,196 | |
A | CR-5 / 8-XBEC | - | 0.625 " | 0.437 " | 0.25 " | 0.75 " | 0.312 " | 1 / 4-28 | ฿2,659 | |
A | CR-1 / 2-XBEC | 970 ปอนด์ | 0.5 " | 0.375 " | 0.19 " | 0.625 " | 0.25 " | 10-32 | ฿2,809 | |
A | CR-3 / 4-XBEC | 1320 ปอนด์ | 0.75 " | 0.5 " | 0.375 " | 0.875 " | 0.375 " | 3 / 8-24 | ฿2,678 | |
A | CR-1-XBEC | 2140 ปอนด์ | 1" | 0.625 " | 0.437 " | 1" | 0.5 " | 7 / 16-20 | ฿2,964 | |
A | CR-7 / 8-XBEC | 2140 ปอนด์ | 0.875 " | 0.5 " | 0.375 " | 0.875 " | 0.375 " | 3 / 8-24 | ฿2,689 | |
A | CR-1-1 / 4-XBEC | 3030 ปอนด์ | 1.25 " | 0.75 " | 0.5 " | 1.25 " | 0.625 " | 1 / 2-20 | ฿3,384 | |
A | CR-1-1 / 8-XBEC | 3030 ปอนด์ | 1.125 " | 0.625 " | 0.437 " | 1" | 0.5 " | 7 / 16-20 | ฿2,947 | |
A | CR-1-3 / 8-XBEC | 4470 ปอนด์ | 1.375 " | 0.75 " | 0.5 " | 1.25 " | 0.625 " | 1 / 2-20 | ฿3,358 | |
A | CR-1-1 / 2-XBEC | 4470 ปอนด์ | 1.5 " | 0.875 " | 0.625 " | 1.5 " | 0.75 " | 5 / 8-18 | ฿3,787 | |
A | CR-1-5 / 8-XBEC | 5560 ปอนด์ | 1.625 " | 0.875 " | 0.625 " | 1.5 " | 0.75 " | 5 / 8-18 | ฿4,143 | |
A | CR-1-3 / 4-XBEC | 5560 ปอนด์ | 1.75 " | 1" | 0.75 " | 1.75 " | 0.875 " | 3 / 4-16 | ฿4,736 | |
A | CR-1-7 / 8-XBEC | 7870 ปอนด์ | 1.875 " | 1" | 0.75 " | 1.75 " | 0.875 " | 3 / 4-16 | ฿5,177 | |
A | CR-2-XBEC | 7870 ปอนด์ | 2" | 1.25 " | 0.875 " | 2" | 1" | 7 / 8-14 | ฿6,026 | |
A | CR-2-1 / 4-XBEC | 10370 ปอนด์ | 2.25 " | 1.25 " | 0.875 " | 2" | 1" | 7 / 8-14 | ฿6,585 | |
A | CR-2-1 / 2-XBEC | 10370 ปอนด์ | 2.5 " | 1.5 " | 1" | 2.25 " | 1.125 " | 1-14 | ฿10,010 | |
A | CR-3-XBEC | 15280 ปอนด์ | 3" | 1.75 " | 1.25 " | 2.5 " | 1.25 " | 13 | ฿15,560 | |
A | CR-2-3 / 4-XBEC | 15280 ปอนด์ | 2.75 " | 1.5 " | 1" | 2.25 " | 1.125 " | 1-14 | ฿12,665 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ไฟเตือนรถและเครื่องหมาย
- อุปกรณ์เสริม Firestop
- ฮาร์ดแวร์ประตูไม้
- เครื่องขัดพื้น
- ไฮดรอลิ Manifold วาล์ว
- ปลั๊กและเต้ารับ
- สัญญาณ
- ยางและล้อ
- คมนาคม
- ทองเหลือง
- PROTO ประแจเลื่อนท่อ
- FIBERGRATE ฝาครอบบันได
- MORSE DRUM Tilt-to-Load Drum Tumbler ตู้เซฟนิรภัย
- AMERICRAFT MANUFACTURING พัดลมดูดอากาศ 600/700 Series, Commercial Duty
- EDWARDS SIGNALING วาล์วผสม
- GRUVLOK ร่องปลาย Y Strainers
- ANVIL 90 องศา ข้อศอกข้างถนน
- SPEARS VALVES พีวีซีหัวต่ำ PIP Erosion Pot Risers, Saddle x Riser x Pot
- HAKKO หัวฉีด
- SMC VALVES เกจวัดสูญญากาศ