MARATHON MOTORS มอเตอร์สำหรับฟาร์ม/เกษตรกรรม, ออเกอร์ไดรฟ์, เฟสเดียว, TEFC, หน้าแปลน N
หน้าที่ฟาร์มมาราธอน / มอเตอร์เพื่อการเกษตรทำงานได้ดีในการทำงานที่สมบุกสมบันและสมบุกสมบัน และเหมาะสำหรับการใช้งานทางการเกษตรและการผลิตพลังงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ อาหารและเครื่องดื่ม ทางทะเลและน้ำมันและก๊าซ
สไตล์ | รุ่น | กรอบ | แอมป์โหลดเต็ม | HP | Hz | รอบต่อนาที | ปัจจัยการบริการ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5KH39QN9508Y | 48NY | 5.3 / 2.7A | 1/3 | เฮิร์ตซ์ 60 | - | 1 | AC 115 / 230V | ฿53,698 | |
B | 5KCR49PN0077U | 56NY | 8.4 / 4.5-4.2 | 3/4 | 50/60 | 1725/1425 | 1.25 | 115 / 208-230 | ฿25,444 | |
C | 5KCR49WN0295U | 56NY | 14.5 / 7.1-7.3 | 1.5 | 60 | 1725 | 1.15 | 115 / 208-230 | ฿30,568 | |
D | 5KC46JN0076U | 56NY | 8.4 / 4.0-4.2 | 1/2 | 50/60 | 1725/1425 | 1.25 | 115 / 208-230 | ฿21,556 |
กลไกการทำงาน
- มอเตอร์ AC ที่ใช้ในฟาร์มทำงานบนหลักการของสนามแม่เหล็กเนื่องจากมีแม่เหล็กคงที่สองตัวและขดลวดหนึ่งเส้นรอบเพลา
- เมื่อประจุไฟฟ้าถูกนำไปใช้กับขดลวด มันจะกลายเป็นแม่เหล็กไฟฟ้า ดังนั้นจึงสร้างสนามแม่เหล็ก
- สเตเตอร์ที่ติดตั้งแล้วประกอบด้วยห่วงลวด แกนโลหะแข็ง ขดลวด กรงกระรอกที่ทำจากแท่งโลหะ และชิ้นส่วนโลหะอื่นๆ ที่หมุนได้อย่างอิสระซึ่งสามารถนำไฟฟ้าได้
- ในมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ การส่งกำลังไปยังคอยล์ด้านนอกที่ประกอบเป็นสเตเตอร์และคอยล์จะจ่ายพลังงานตามลำดับและคู่ ทำให้เกิดสนามแม่เหล็กที่หมุนรอบมอเตอร์
คุณสมบัติ
- หน้าที่ฟาร์มมาราธอน / มอเตอร์เพื่อการเกษตรมาพร้อมกับสลักเกลียวเพื่อการยึดที่รวดเร็วและปลอดภัย
- มอเตอร์แรงบิดสูงเหล่านี้เป็นมอเตอร์แบบเฟสเดียวที่ให้แรงบิดสูงสุด 1 แรงม้า
- พวกเขามีกรอบ TEFC เพื่อให้ขดลวดมอเตอร์สะอาด เย็นและแห้ง
- หน่วยเหล่านี้มีตัวเลือกไดรฟ์สว่าน ให้ความเร็วสูงสุดและความแม่นยำของตำแหน่งและไดนามิก
- พวกเขามีโครงสร้างเหล็กรีดเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและตลับลูกปืนเพื่อลดแรงเสียดทานของมอเตอร์
- ผลิตภัณฑ์เหล่านี้สร้างแรงบิดสูงสุด 1.5 แรงม้าบนแหล่งจ่ายไฟ 50 Hz / 60 Hz ที่ให้ความเร็วสูงสุด 1800 รอบต่อนาที
- มีอยู่ในประเภทฉนวน Class B และ F เพื่อทนต่ออุณหภูมิได้ถึง 40 องศาเซลเซียส
มาตรฐานและการอนุมัติ
- CSA
- UL
- CE
- NEMA
คำถามที่พบบ่อย
อะไรคือความแตกต่างระหว่างมอเตอร์แบบเฟสเดียว สองเฟส และสามเฟส?
- มอเตอร์เฟสเดียว: กระแสไหลผ่านตัวนำเดี่ยว
- มอเตอร์สองเฟส: กระแสไหลผ่านตัวนำ 4 สาย (2 สำหรับแต่ละเฟส)
- มอเตอร์สามเฟส: กระแสไหลผ่านตัวนำแยก 3 ตัว
การปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องหมายถึงอะไร?
โหลดต่อเนื่องเป็นที่ที่คาดว่ากระแสสูงสุดจะทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาสามชั่วโมงขึ้นไป
อะไรคือความแตกต่างระหว่างมอเตอร์ TEBC และ TEFC?
มอเตอร์ระบายความร้อนด้วยพัดลมแบบปิดทั้งหมด (TEBC) แทบจะเหมือนกันกับมอเตอร์ TEFC ยกเว้นว่าตัวมอเตอร์ระบายความร้อนด้วย "โบลเวอร์" แยกต่างหากซึ่งวางตำแหน่งบนตัวเครื่องแทนที่จะใช้พัดลมติดเพลาในขณะที่มอเตอร์ทำงานที่ระดับสูง ความเร็ว.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริม Terminal Block
- ฟิวส์อังกฤษและ IEC
- ลูกล้อลม
- อุปกรณ์เสริมเครื่องมือกระตุ้นแบบผง
- ยางและล้อ
- แทรกด้าย
- เครนและอุปกรณ์พู่ห้อย
- มาตรวัดระดับของเหลวและตัวบ่งชี้การมองเห็น
- เฟอร์นิเจอร์
- ร่องน้ำและอุปกรณ์เสริม
- HONEYWELL สวิตช์ลิมิตเป็นกลางตรงกลางด้านข้าง
- ALPHA FITTINGS Tru-Flate และ Industrial Quick Coupler Body
- INGERSOLL-RAND ชุดซ่อมเพลาข้อเหวี่ยง สำหรับคอมเพรสเซอร์
- COXREELS ม้วนท่อนิรภัย HV ซีรี่ส์
- SPEARS VALVES ชุดซ่อมบ่าวาล์วมาตรฐาน CPVC EPDM บัตเตอร์ฟลายวาล์ว
- EATON ปลั๊กกันฝุ่น
- Cementex USA ตัวดึงฟิวส์
- MARTIN SPROCKET ชุดซ็อกเก็ตไดรฟ์ 1/4 นิ้ว
- UNITED SCIENTIFIC กระจกนาฬิกา
- BROWNING NSS ซีรีส์สต็อกเหล็กสำเร็จรูป Bore Spur Gears, 12 Pitch