MARATHON MOTORS 5KCR49PN0077U C1293 มอเตอร์หน้าที่ฟาร์มเอนกประสงค์
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์พัดลมสัตว์ปีก |
สภาพแวดล้อม (C) | 40 |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรงขัง | ก.ค.ศ |
กรอบ | 56NY |
แอมป์โหลดเต็ม | 8.4 / 4.5-4.2 |
HP | 3/4 |
Hz | 50/60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
ปฐมนิเทศ | แนวนอนหรือแนวตั้ง |
ระยะ | 1 |
การหมุน | เลือกทวนเข็มนาฬิกา |
รอบต่อนาที | 1725/1425 |
ปัจจัยการบริการ | 1.25 |
การป้องกันความร้อน | ด้วยมือ |
แรงดันไฟฟ้า | 115 / 208-230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 24.13 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 48.74 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.79 |
รหัส HS | 8501404040 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | กรอบ | แอมป์โหลดเต็ม | HP | Hz | รอบต่อนาที | ปัจจัยการบริการ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KC46JN0076U | 56NY | 8.4 / 4.0-4.2 | 1/2 | 50/60 | 1725/1425 | 1.25 | 115 / 208-230 | - | RFQ
| |
5KCR49WN0295U | 56NY | 14.5 / 7.1-7.3 | 1.5 | 60 | 1725 | 1.15 | 115 / 208-230 | - | RFQ
| |
5KH39QN9508Y | 48NY | 5.3 / 2.7A | 1/3 | เฮิร์ตซ์ 60 | - | 1 | AC 115 / 230V | ฿48,441 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.