PARKER โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 3 ทาง 2 ตำแหน่ง
สไตล์ | รุ่น | การใช้พลังงาน | อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร | ช่วงความดัน | แรงดันไฟฟ้า | การเชื่อมต่อไฟฟ้า | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B5G1BB553C | - | 5 องศาถึง 120 องศา F | 1.4 | 20 ถึง 145 psi | 120 VAC | DIN ตัวผู้ 15 มม. 3 ขา | 2.5 " | 5.25 " | ฿10,338 | |
A | B6V2BB553A | - | 5 องศาถึง 120 องศา F | 2.7 | 20 ถึง 145 psi | 120 VAC | DIN ตัวผู้ 15 มม. 3 ขา | 2.5 " | 5.5 " | ฿14,707 | |
B | N3858504749 | - | 0 องศาถึง 125 องศา F | 23.3 | 25 ถึง 140 psi | VDC 24 | เสียบเข้าไป | 11.5 " | 5.25 " | ฿65,917 | |
B | N3756904549 | - | 0 องศาถึง 125 องศา F | 8.2 | 20 ถึง 140 psi | VDC 24 | เสียบเข้าไป | 8.75 " | 4" | ฿35,938 | |
B | N3859904753 | - | 0 องศาถึง 125 องศา F | 23.3 | 25 ถึง 140 psi | 120 VAC | เสียบเข้าไป | 11.5 " | 5.25 " | ฿64,851 | |
B | N3858904753 | - | 0 องศาถึง 125 องศา F | 23.3 | 25 ถึง 140 psi | 120 VAC | เสียบเข้าไป | 11.5 " | 5.25 " | ฿66,412 | |
B | N3754904553 | - | 0 องศาถึง 125 องศา F | 3.8 | 20 ถึง 140 psi | 120 VAC | เสียบเข้าไป | 8" | 3" | ฿29,193 | |
B | N3659904753 | - | 0 องศาถึง 125 องศา F | 23.3 | 25 ถึง 140 psi | 120 VAC | เสียบเข้าไป | 11.5 " | 5.25 " | ฿63,104 | |
B | N3554904553 | - | 0 องศาถึง 125 องศา F | 3.8 | 20 ถึง 140 psi | 120 VAC | เสียบเข้าไป | 8" | 3" | ฿28,579 | |
A | B8V4BB549A | - | 5 องศาถึง 120 องศา F | 7 | 35 ถึง 145 psi | VDC 24 | DIN ตัวผู้ 15 มม. 3 ขา | 3" | 8" | ฿25,253 | |
B | N3757904553 | - | 0 องศาถึง 125 องศา F | 9.3 | 20 ถึง 140 psi | 120 VAC | เสียบเข้าไป | 8.75 " | 4" | ฿35,938 | |
B | N3756904553 | - | 0 องศาถึง 125 องศา F | 8.2 | 20 ถึง 140 psi | 120 VAC | เสียบเข้าไป | 8.75 " | 4" | ฿35,938 | |
B | N3658904753 | - | 0 องศาถึง 125 องศา F | 23.3 | 25 ถึง 140 psi | 120 VAC | เสียบเข้าไป | 11.5 " | 5.25 " | ฿63,104 | |
B | N3556904553 | - | 0 องศาถึง 125 องศา F | 8.2 | 20 ถึง 140 psi | 120 VAC | เสียบเข้าไป | 8.75 " | 4" | ฿35,935 | |
A | B6V2BB549A | - | 5 องศาถึง 120 องศา F | 2.7 | 20 ถึง 145 psi | VDC 24 | DIN ตัวผู้ 15 มม. 3 ขา | 2.5 " | 5.5 " | ฿14,714 | |
A | B3G0BB549C | - | 5 องศาถึง 120 องศา F | 0.75 | 20 ถึง 145 psi | VDC 24 | DIN ตัวผู้ 15 มม. 3 ขา | 1.5 " | 4" | ฿8,817 | |
A | B7V3BB553A | - | 5 องศาถึง 120 องศา F | 5.9 | 35 ถึง 145 psi | 120 VAC | DIN ตัวผู้ 15 มม. 3 ขา | 3" | 8" | ฿22,765 | |
B | N3757904549 | - | 0 องศาถึง 125 องศา F | 9.3 | 20 ถึง 140 psi | VDC 24 | เสียบเข้าไป | 8.75 " | 4" | ฿36,740 | |
A | B3G0BB553C | - | 5 องศาถึง 120 องศา F | 0.75 | 20 ถึง 145 psi | 120 VAC | DIN ตัวผู้ 15 มม. 3 ขา | 1.5 " | 4" | ฿8,728 | |
A | B8V4BB553A | - | 5 องศาถึง 120 องศา F | 7 | 35 ถึง 145 psi | 120 VAC | DIN ตัวผู้ 15 มม. 3 ขา | 3" | 8" | ฿25,798 | |
A | B5G1BB549C | - | 5 องศาถึง 120 องศา F | 1.4 | 20 ถึง 145 psi | VDC 24 | DIN ตัวผู้ 15 มม. 3 ขา | 2.5 " | 5.25 " | ฿10,338 | |
A | B7V3BB549A | - | 5 องศาถึง 120 องศา F | 5.9 | 35 ถึง 145 psi | VDC 24 | DIN ตัวผู้ 15 มม. 3 ขา | 3" | 8" | ฿21,730 | |
B | N3554904549 | - | 0 องศาถึง 125 องศา F | 3.8 | 20 ถึง 140 psi | VDC 24 | เสียบเข้าไป | 8" | 3" | ฿27,357 | |
B | N3556904549 | - | 0 องศาถึง 125 องศา F | 8.2 | 20 ถึง 140 psi | VDC 24 | เสียบเข้าไป | 8.75 " | 4" | ฿35,082 | |
B | N3753904553 | - | 0 องศาถึง 125 องศา F | 3.6 | 20 ถึง 140 psi | 120 VAC | เสียบเข้าไป | 8" | 3" | ฿29,073 | |
B | N3753904549 | - | 0 องศาถึง 125 องศา F | 3.6 | 20 ถึง 140 psi | VDC 24 | เสียบเข้าไป | 8" | 3" | ฿28,594 | |
B | N3754904549 | - | 0 องศาถึง 125 องศา F | 3.8 | 20 ถึง 140 psi | VDC 24 | เสียบเข้าไป | 8" | 3" | ฿28,594 | |
B | N3658504749 | - | 0 องศาถึง 125 องศา F | 23.3 | 25 ถึง 140 psi | VDC 24 | เสียบเข้าไป | 11.5 " | 5.25 " | ฿62,698 | |
B | N3557904549 | 9W | 0 องศาถึง 125 องศา F | 9.3 | 20 ถึง 140 psi | VDC 24 | เสียบเข้าไป | 8.75 " | 4" | ฿35,486 | |
B | N3553904549 | 9W | 0 องศาถึง 125 องศา F | 3.6 | 20 ถึง 140 psi | VDC 24 | เสียบเข้าไป | 8" | 3" | ฿27,609 | |
B | N3557904553 | 12W | 0 องศาถึง 125 องศา F | 9.3 | 20 ถึง 140 psi | 120 VAC | เสียบเข้าไป | 8.75 " | 4" | ฿35,986 | |
B | N3553904553 | 12W | 0 องศาถึง 125 องศา F | 3.6 | 20 ถึง 140 psi | 120 VAC | เสียบเข้าไป | 8" | 3" | ฿28,188 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- กรวยจราจร
- บันไดคงที่
- ห้องสะอาดและถุงมือแล็บ
- เครื่องอบแห้งแบบดูดความชื้น
- เครื่องดับเพลิงและควันไฟ
- อุปกรณ์เย็บเล่มและอุปกรณ์เสริม
- อุปกรณ์ล็อค
- จ่ายปืน
- ท่อและปลั๊กทดสอบและอุปกรณ์เสริม
- การทำความสะอาดรอยเชื่อม
- LEGRIS กำแพงกั้นหญิง
- WESTWARD ร่มเชื่อม
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS ข้อศอกถนนปลอมแปลง
- METRO ชั้นวางของ Chrome Display
- MICRO 100 เครื่องมือตัดสกรูประสาน
- OIL SAFE แว่นสายตา
- UNISTRUT ระบบตะแกรง
- HOFFMAN Type 4 Rear Access Body
- LITHONIA LIGHTING ติดตั้งบันได LED
- ENERPAC เครื่องตัดบาร์ไฟฟ้า EBE Series