Parker N3756904553 | โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 3/4 นิ้ว 120vac | 3fel6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER N3756904553 โซลินอยด์วาล์วควบคุมลม 3/4 นิ้ว 120vac | AC9AVM 3FEL6

PARKER N3756904553 โซลินอยด์วาล์วควบคุมลม 3/4 นิ้ว 120vac

In Stock
รายการ: AC9AVM แบบ: N3756904553อ้างอิงข้าม: 3FEL6
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
฿35,938 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ
ตัวกระตุ้น / กลับโซลินอยด์ / สปริง
ประเภทวาล์วอากาศ3 ทาง 2 ตำแหน่ง
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย0 องศาถึง 125 องศา F
รูปแบบตัวพอร์ตร่างกาย
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร8.2
การเชื่อมต่อไฟฟ้าเสียบเข้าไป
การจำแนกประเภท NEMANEMA 4
ปกติเปิด / ปิดตามปกติปกติเปิด
ความสูงโดยรวม8.75 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4"
ความกว้างโดยรวม4.5 "
เอาชนะคู่มือการไม่ล็อค
ขนาดพอร์ตนำร่อง3/4 "x 1" NPT
ขนาดท่อ3 / 4 "
ช่วงความดัน20 ถึง 140 psi
เทคโนโลยีการขยับช้า
UPC094705199428
แรงดันไฟฟ้า120 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.32
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)24.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS8481200060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการใช้พลังงานอุณหภูมิแวดล้อม พิสัยค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตรช่วงความดันแรงดันไฟฟ้าการเชื่อมต่อไฟฟ้าความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
PARKER B3G0BB553C โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/8 นิ้ว 120vac | AC9AKB 3FDL5 B3G0BB553C-5 องศาถึง 120 องศา F0.7520 ถึง 145 psi120 VACDIN ตัวผู้ 15 มม. 3 ขา1.5 "4"฿8,728
PARKER B5G1BB553C โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/4 นิ้ว 120vac | AC9AKC 3FDL6 B5G1BB553C-5 องศาถึง 120 องศา F1.420 ถึง 145 psi120 VACDIN ตัวผู้ 15 มม. 3 ขา2.5 "5.25 "฿10,338
PARKER B6V2BB553A โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 3/8 นิ้ว 120vac | AC9AKD 3FDL7 B6V2BB553A-5 องศาถึง 120 องศา F2.720 ถึง 145 psi120 VACDIN ตัวผู้ 15 มม. 3 ขา2.5 "5.5 "฿14,707
PARKER B7V3BB553A โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/2 นิ้ว 120vac | AC9AKE 3FDL8 B7V3BB553A-5 องศาถึง 120 องศา F5.935 ถึง 145 psi120 VACDIN ตัวผู้ 15 มม. 3 ขา3"8"฿22,765
PARKER B8V4BB553A โซลินอยด์วาล์วควบคุมลม 3/4 นิ้ว 120vac | AC9AKF 3FDL9 B8V4BB553A-5 องศาถึง 120 องศา F735 ถึง 145 psi120 VACDIN ตัวผู้ 15 มม. 3 ขา3"8"฿25,798
PARKER B3G0BB549C โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/8 นิ้ว 24vdc | AC9AKG 3FDN1 B3G0BB549C-5 องศาถึง 120 องศา F0.7520 ถึง 145 psiVDC 24DIN ตัวผู้ 15 มม. 3 ขา1.5 "4"฿8,817
PARKER B5G1BB549C โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/4 นิ้ว 24vdc | AC9AKH 3FDN2 B5G1BB549C-5 องศาถึง 120 องศา F1.420 ถึง 145 psiVDC 24DIN ตัวผู้ 15 มม. 3 ขา2.5 "5.25 "฿10,338

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER N3756904553 โซลินอยด์วาล์วควบคุมลม 3/4 นิ้ว 120vac
฿35,938 / หน่วย