PARKER N3858904753 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1-1/4 นิ้ว 120v
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ |
ตัวกระตุ้น / กลับ | โซลินอยด์ / สปริง |
ประเภทวาล์วอากาศ | 3 ทาง 2 ตำแหน่ง |
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | 0 องศาถึง 125 องศา F |
รูปแบบตัว | พอร์ตร่างกาย |
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร | 23.3 |
การเชื่อมต่อไฟฟ้า | เสียบเข้าไป |
การจำแนกประเภท NEMA | NEMA 4 |
ปกติเปิด / ปิดตามปกติ | ปกติเปิด |
ความสูงโดยรวม | 11.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 5.25 " |
ความกว้างโดยรวม | 6" |
เอาชนะ | คู่มือการไม่ล็อค |
ขนาดพอร์ตนำร่อง | 1-1 / 4 "x 1-1 / 2" NPT |
ขนาดท่อ | 1.25 " |
ช่วงความดัน | 25 ถึง 140 psi |
เทคโนโลยีการขยับ | ช้า |
UPC | 094705199435 |
แรงดันไฟฟ้า | 120 VAC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.13 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 29.97 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 14.99 |
รหัส HS | 8481200060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | การใช้พลังงาน | อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร | ช่วงความดัน | แรงดันไฟฟ้า | การเชื่อมต่อไฟฟ้า | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B3G0BB553C | - | 5 องศาถึง 120 องศา F | 0.75 | 20 ถึง 145 psi | 120 VAC | DIN ตัวผู้ 15 มม. 3 ขา | 1.5 " | 4" | ฿8,728 | |
B5G1BB553C | - | 5 องศาถึง 120 องศา F | 1.4 | 20 ถึง 145 psi | 120 VAC | DIN ตัวผู้ 15 มม. 3 ขา | 2.5 " | 5.25 " | ฿10,338 | |
B6V2BB553A | - | 5 องศาถึง 120 องศา F | 2.7 | 20 ถึง 145 psi | 120 VAC | DIN ตัวผู้ 15 มม. 3 ขา | 2.5 " | 5.5 " | ฿14,707 | |
B7V3BB553A | - | 5 องศาถึง 120 องศา F | 5.9 | 35 ถึง 145 psi | 120 VAC | DIN ตัวผู้ 15 มม. 3 ขา | 3" | 8" | ฿22,765 | |
B8V4BB553A | - | 5 องศาถึง 120 องศา F | 7 | 35 ถึง 145 psi | 120 VAC | DIN ตัวผู้ 15 มม. 3 ขา | 3" | 8" | ฿25,798 | |
B3G0BB549C | - | 5 องศาถึง 120 องศา F | 0.75 | 20 ถึง 145 psi | VDC 24 | DIN ตัวผู้ 15 มม. 3 ขา | 1.5 " | 4" | ฿8,817 | |
B5G1BB549C | - | 5 องศาถึง 120 องศา F | 1.4 | 20 ถึง 145 psi | VDC 24 | DIN ตัวผู้ 15 มม. 3 ขา | 2.5 " | 5.25 " | ฿10,338 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.