BRADY ปากกามาร์คเกอร์สุราดำ
สไตล์ | รุ่น | สีพื้นหลัง | เหมาะกับท่อ OD | ความสูง | รูปแบบการแนบเครื่องหมาย | เครื่องหมายต่อการ์ด | วัสดุ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 108503 | ส้ม | ตัดให้ได้ขนาด | 30ft | ติดด้วยตนเอง | 65 | ไวนิลไวต่อแรงกด | 8" | ฿7,066 | |
A | 108504 | ส้ม | ตัดให้ได้ขนาด | 30ft | ติดด้วยตนเอง | 65 | ไวนิลไวต่อแรงกด | 12 " | ฿7,796 | |
B | 5798- ฉัน | ส้ม | 1-1/2 to 2-3/8" | - | พันรอบด้วยแถบกาวในตัว | 1 | โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF | - | ฿640 | |
C | 4292- | ส้ม | 3/4 to 1-3/8" | - | Snap-On | 1 | แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน | - | ฿861 | |
C | ฮิต-B | ส้ม | 1-1/2 to 2-3/8" | - | Snap-On | 1 | แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน | - | ฿1,028 | |
B | 5798-O | ส้ม | - | - | พันรอบด้วยแถบกาวในตัว | 1 | โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF | - | ฿505 | |
B | 5798-II | ส้ม | 2-1/2" to 7-7/8" | - | พันรอบด้วยแถบกาวในตัว | 1 | โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF | - | ฿932 | |
C | 4292-C | ส้ม | 2-1/2 to 3-7/8" | - | Snap-On | 1 | แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน | - | ฿797 | |
C | 4292-D | ส้ม | 4 ถึง 6 " | - | Snap-On | 1 | แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน | - | ฿862 | |
D | 5634-II | สีเหลือง | 2-1/2" to 7-7/8" | 27.5 " | Snap-On | - | โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF | 12 " | ฿935 | |
E | 5634-เอชพีเอชวี | สีเหลือง | 8 "และใหญ่กว่า | 4.25 " | สายรัด | - | โพลีเอสเตอร์ทับลามิเนตบนตัวขนส่งพลาสติกไฟเบอร์กลาส | 32 " | ฿2,098 | |
F | 41523 | สีเหลือง | - | 8" | Snap-On | - | ไวนิลไวต่อแรงกด | 8" | ฿6,429 | |
F | 15503 | สีเหลือง | - | 12 " | Snap-On | - | ไวนิลไวต่อแรงกด | 12 " | ฿6,230 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- คีมจับและล็อคแหวน
- การทำเครื่องหมายธง
- Eye Pulleys และ Snaps
- เครื่องทดสอบความชื้นเมล็ดพืช
- เครื่องมือวัดและเค้าโครง
- โคมไฟ
- พัดลมระบายความร้อนและอุปกรณ์เสริม
- ป้องกันการได้ยิน
- น้ำมันหล่อลื่นยานยนต์
- CADDY INDUSTRIAL SALES แคลมป์หนึ่งรู
- DAYTON ไฟแสดงสถานะยก 12VAC / DC
- CHICAGO FAUCETS ช่องจ่ายสเปรย์ Econo-Flow ป้องกันการทุบทำลาย
- TMI ประตูบานเลื่อนไวนิล
- BANJO FITTINGS อ่อนนุชสแตนเลส
- DIXON ท่อระบายน้ำ
- PASS AND SEYMOUR Wide Slide Series หรี่ไฟหลอดไส้
- HOFFMAN ท่อรูปตัว L
- DAYTON สายพานขับวีพูลเล่ย์