DAYTON 12VAC / DC ไฟแสดงสถานะยกสูง
สไตล์ | รุ่น | สี | การเชื่อมต่อไฟฟ้า | อัตราส่วน IP | วัสดุ | ความหนาของแผง | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 22NY 88 | สีเหลืองอำพัน | สกรู M2.5 | 40, พร้อมซีล 65 | ตัวไนลอนพร้อมเลนส์โพลีคาร์บอเนตและน็อตทองเหลือง | 0.028 "ถึง 0.11" | 12 มม. ติดตั้ง Dia. | ฿662 | |
B | 22NY 86 | สีเขียว | สกรู M2.5 | 40, พร้อมซีล 65 | ตัวไนลอนพร้อมเลนส์โพลีคาร์บอเนตและน็อตทองเหลือง | 0.028 "ถึง 0.11" | 12 มม. ติดตั้ง Dia. | ฿1,183 | |
C | 22NY 40 | สีแดง | สายไฟ 6 " | 40 | ตัวไนลอนพร้อมเลนส์โพลีคาร์บอเนตและกรอบสแตนเลสสตีล | 0.030 "ถึง 0.093" | 1/2 "ติดตั้ง Dia. | ฿393 | |
D | 22NY 87 | สีแดง | สกรู M2.5 | 40, พร้อมซีล 65 | ตัวไนลอนพร้อมเลนส์โพลีคาร์บอเนตและน็อตทองเหลือง | 0.028 "ถึง 0.11" | 12 มม. ติดตั้ง Dia. | ฿1,183 |
ไฟแสดงสถานะยก 12VAC / DC
ไฟแสดงสถานะ Dayton ที่ยกขึ้นใช้สำหรับสื่อสารสัญญาณต่างๆ รวมถึงเปิด/ปิด แรงดันไฟฟ้าเต็ม และการทดสอบการกด โดดเด่นด้วยโครงสร้างไนลอนพร้อมเลนส์โพลีคาร์บอเนตเพื่อการส่งผ่านแสงและฉนวนกันความร้อนที่ง่ายดาย และน็อตทองเหลืองหรือกรอบสเตนเลสสตีลเพื่อความทนทาน ไฟเหล่านี้มีหลอดไฟ LED ที่เหมาะสำหรับแผงควบคุมสวิตช์ เครื่องมือ เครื่องจักร และยานยนต์
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- Scaler เข็ม
- ห้องปฏิบัติการจัดเก็บ
- มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล Bench
- ประตูบานเลื่อน
- ช่องเสียบที่ชาร์จ USB
- อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักร
- ล้อและล้อ
- ส่วนประกอบของระบบนิวเมติก
- การติดตั้งพื้นที่กลางแจ้ง
- เหล็กกล้าคาร์บอน
- VOLLRATH ถังนมเรียว
- APPROVED VENDOR ตะขอยึดแม่เหล็ก
- YMW TAPS ต๊าปมือเหล็กกล้าเครื่องมือ M1 ผิวสีสดใส
- 3M 5413 เทปฟิล์มโพลีเอไมด์สีเหลืองอำพัน
- MICRO 100 เครื่องมือเซาะร่องแหวน
- DIXON ครอบคลุมม้วน
- TENNSCO LSTD Series เปลี่ยนประตู
- GRAINGER crankshafts
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore, ขนาด E43, ตัวลดความเร็วลดความเร็วแบบเฮลิคอล/เวิร์มสองเท่าของ MDVX
- BROWNING YSB ซีรี่ส์เฟืองดอกจอกเหล็กไม่ชุบแข็ง 3 พิทช์