Dayton 22ny86 | ไฟเลี้ยวยก 12mm 12v สีเขียว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 22NY86 ไฟแสดงสถานะยก 12 มม. 12v สีเขียว | AB6XDK

DAYTON 22NY86 ไฟแสดงสถานะยก 12 มม. 12v สีเขียว

In Stock
รายการ: AB6XDK รุ่น: 22NY86

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿1,183 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไฟแสดงสถานะยกขึ้น
ชีวิตเฉลี่ย50,000 ชม.
สีสีเขียว
วาดปัจจุบัน17mA
การเชื่อมต่อไฟฟ้าสกรู M2.5
อัตราส่วน IP40, พร้อมซีล 65
ประเภทหลอดไฟLED
วัสดุตัวไนลอนพร้อมเลนส์โพลีคาร์บอเนตและน็อตทองเหลือง
ความหนาของแผง0.028 "ถึง 0.11"
รูปร่างรอบ
ขนาด12 มม. ติดตั้ง Dia.
แรงดันไฟฟ้า12 VAC/DC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)6.1
ความยาวเรือ (ซม.)10.57
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.84
รหัส HS8531800050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีการเชื่อมต่อไฟฟ้าอัตราส่วน IPวัสดุความหนาของแผงขนาดราคา
DAYTON 22NY40 ไฟแสดงสถานะยกสีแดง 12v | AB6XBK 22NY 40สีแดงสายไฟ 6 "40ตัวไนลอนพร้อมเลนส์โพลีคาร์บอเนตและกรอบสแตนเลสสตีล0.030 "ถึง 0.093"1/2 "ติดตั้ง Dia.฿393
DAYTON 22NY87 ไฟแสดงสถานะยก 12 มม. 12v สีแดง | AB6XDL 22NY 87สีแดงสกรู M2.540, พร้อมซีล 65ตัวไนลอนพร้อมเลนส์โพลีคาร์บอเนตและน็อตทองเหลือง0.028 "ถึง 0.11"12 มม. ติดตั้ง Dia.฿1,183
DAYTON 22NY88 ไฟแสดงสถานะยก 12 มม. 12v สีเหลืองอำพัน | AB6XDM 22NY 88สีเหลืองอำพันสกรู M2.540, พร้อมซีล 65ตัวไนลอนพร้อมเลนส์โพลีคาร์บอเนตและน็อตทองเหลือง0.028 "ถึง 0.11"12 มม. ติดตั้ง Dia.฿728

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 22NY86 ไฟแสดงสถานะยก 12 มม. 12v สีเขียว
฿1,183 / หน่วย