เซอร์กิตเบรกเกอร์ปลั๊ก QO มาตรฐาน SQUARE D
สไตล์ | รุ่น | คะแนนแรงดันไฟฟ้า | พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | แอมป์ | ความกว้าง | คะแนนปัจจุบัน | สูงสุด ขนาดสายไฟ | นาที. ขนาดสายไฟ | จำนวนเสา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QO115 | 120V / 240V AC | 120 / 240 VAC | 15 | 0.75 " | 15A | 8 AWG | 14 AWG | 1 | ฿1,519 | |
B | QO110 | 120V / 240V AC | 120 / 240 VAC | 10 | 0.75 " | 10A | 8 AWG | 14 AWG | 1 | ฿1,638 | |
C | QO235 | 120V / 240V AC | 120 / 240 VAC | 35 | 1.5 " | 35A | 2 AWG | 8 AWG | 2 | ฿3,554 | |
D | QO330 | 120V/240V AC, 48V DC | 240 VAC | 30 | 2.25 " | 30A | 8 AWG | 14 AWG | 3 | ฿15,290 | |
E | QO340 | 120V/240V AC, 48V DC | 240 VAC | 40 | 2.25 " | 40A | 2 AWG | 8 AWG | 3 | ฿14,823 | |
F | QO360 | 120V/240V AC, 48V DC | 240 VAC | 60 | 2.25 " | 30A | 2 AWG | 8 AWG | 3 | ฿12,132 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์ทดสอบเครื่องมือและเครื่องใช้
- นิวเมติกคอนเดนเสทแยก
- ดอกสว่านก้านเทเปอร์
- เครื่องเย็บกระดาษ
- อุปกรณ์ล็อคแม่เหล็กไฟฟ้า
- เครื่องกลยานยนต์
- เครื่องทำความร้อนแก๊สและอุปกรณ์เสริม
- การประสาน
- O-Rings และ O-Ring Kits
- เหล็กหล่อ
- ACUITY SENSOR SWITCH สายเคเบิลระบบควบคุม
- RUBBERMAID ถังส่วนผสมมือถือ
- WATTS 152A Series, ตัวควบคุมแรงดันไอน้ำในกระบวนการ, เตารีด, 5 ถึง 40 psi
- VAUGHAN วิศวกรค้อน
- TE-CO ลูกสูบสปริงดำออกไซด์
- GRAINGER Tig Welding Rod 1 Lb Tube 29/64 นิ้ว
- KINGSTON VALVES 305 Series, ชุดซ่อม
- WOODHEAD ชุดประกอบมือจับ 130186 Series
- WHEATON สแน็ปแคป
- HUB CITY อะแดปเตอร์ PTO ชนิดพุชพิน