Square D Qo340 | มิเนียเจอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ 40a 3 เสา 120/240vac 10ka แบบเสียบ | 1d326 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D QO340 เซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาดเล็ก 40A 3 เสา 120/240VAC 10KA แบบเสียบ | AA9GHF 1D326

SQUARE D QO340 เซอร์กิตเบรกเกอร์มิเนียเจอร์ 40A 3 ขั้ว 120/240VAC 10KA แบบเสียบปลั๊ก

In Stock
รายการ: AA9GHF รุ่น: QO340ข้ามอ้างอิง: 1D326
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
฿4,463 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเสียบ Circuit Breaker
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC240 VAC
แอร์ @ 120VAC10kA
แอร์ @ 240VAC10kA
แอร์ @ 48VDC5kA
แอมป์40
ประเภทเบรกเกอร์Standard
คะแนนปัจจุบัน40A
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCVDC 48
ความลึก2.91 "
เวลา50 / 60 เฮิร์ตซ์
คะแนนขัดจังหวะ10 กิโลแอมป์ @ 120/240V AC
ความยาว3"
สูงสุด คะแนนอากาศ10kA
สูงสุด ขนาดสายไฟ2 AWG
นาที. ขนาดสายไฟ8 AWG
ประเภทการติดตั้งเสียบเข้าไป
จำนวนเสา3
จำนวนช่องว่าง3
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์square-d-qo110.pdf
อุณหภูมิ คะแนน140 องศา ฉ
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลสกรูแคลมป์
ชนิดภาพเขียนStandard
ใช้กับซีรี่ส์ QO
คะแนนแรงดันไฟฟ้า120V/240V AC, 48V DC
ความกว้าง2.25 "
ขนาดสายไฟAWG 14(อัล), AWG 8(ลูกบาศ์ก)

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.37
ความสูงของเรือ (ซม.)5.84
ความยาวเรือ (ซม.)8.64
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.13
รหัส HS8536200040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

เซอร์กิตเบรกเกอร์ปลั๊กอิน Square D QO340 ใช้ในแผงควบคุม NQ และโหลดเซ็นเตอร์ QO ไม่จำเป็นต้องมีราง DIN หรือสลักเกลียวในขั้นตอนการติดตั้ง และสามารถขัดขวางการไหลของกระแสไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อตรวจพบข้อผิดพลาดระดับต่ำภายในวงจร เซอร์กิตเบรกเกอร์นี้เชื่อมโยงกับแหล่งจ่ายไฟผ่านบัสบาร์ ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการเชื่อมต่อผมเปียแบบลวด และช่วยในการจัดระเบียบแผงหน้าปัดหรือศูนย์โหลด

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบ 3 ขั้วนี้มีพิกัดแรงดันไฟฟ้า DC ที่ 48VDC
  • ความจุไฟฟ้าขัดจังหวะ 10kAIC ที่ 120 / 240VAC
  • เซอร์กิตเบรกเกอร์นี้มีการติดตั้งแบบปลั๊กอินเพื่อให้ติดตั้งง่ายในพื้นที่ที่เข้าถึงยาก
  • มีการติดตั้งแอคทูเอเตอร์แบบพายเพื่อให้ใช้งานแบบแมนนวลได้สะดวก
  • เบรกเกอร์วงจรนี้รวมเข้ากับขั้วต่อการเชื่อมต่อแบบดึงเพื่อการทำงานที่ปลอดภัย

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

  • สแควร์ D ศูนย์โหลดซีรีย์ QO: ศูนย์โหลดเหล่านี้พบการใช้งานทั่วไปในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมสำหรับการกระจายกระแสไฟฟ้า โดยทำงานร่วมกับเซอร์กิตเบรกเกอร์ซีรีส์ QO ของแบรนด์เพื่อให้มั่นใจในการป้องกันกระแสเกินและการลัดวงจรภายในระบบไฟฟ้า

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม. ไม่ Raptor Supplies มีเซอร์กิตเบรกเกอร์ Square D ที่คล้ายกันซึ่งมีพิกัดกระแสต่างกันหรือไม่

ตอบใช่ Raptor Supplies ข้อเสนอ Square D QO350, QO360 และ QO310 เซอร์กิตเบรกเกอร์มีพิกัดแรงดันไฟฟ้าเท่ากันที่ 240VAC แต่มีพิกัดกระแสไฟต่างกันที่ 50, 60 และ 10A ตามลำดับ

ถาม ฉันควรใช้มาตรการป้องกันความปลอดภัยอะไรบ้างในการเลือกเบรกเกอร์วงจรแบบปลั๊กอิน

A.

  • ตรวจสอบความเข้ากันได้กับแผงไฟฟ้าของคุณ
  • จับคู่พิกัดกระแสของเบรกเกอร์กับโหลดของวงจรของคุณ
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระดับแรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสมสำหรับระบบไฟฟ้าของคุณ
  • เลือกประเภทที่เหมาะสม: มาตรฐาน, AFCI, GFCI หรือชุดค่าผสม

ถาม ฉันจะดูแลรักษาเซอร์กิตเบรกเกอร์ปลั๊กอินนี้ได้อย่างไร

A.

  • ตรวจสอบสัญญาณการสึกหรอหรือความเสียหายเป็นประจำ
  • ทำความสะอาดฝุ่นและเศษซากเพื่อให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อถูกต้อง
  • ขันการเชื่อมต่อที่หลวมให้แน่นหากตรวจพบ
  • ตรวจสอบความร้อนสูงเกินไปหรือกลิ่นผิดปกติระหว่างการทำงาน
  • ทดสอบการทำงานของเบรกเกอร์เป็นระยะ
  • เปลี่ยนใหม่หากชำรุดหรือเสียหายเกินกว่าจะซ่อมได้

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนนแรงดันไฟฟ้าพิกัดแรงดันไฟฟ้า ACแอมป์ความกว้างคะแนนปัจจุบันสูงสุด ขนาดสายไฟนาที. ขนาดสายไฟจำนวนเสาราคา
SQUARE D QO115 มิเนียเจอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์, 15A, 1 เสา, 120/240VAC, 10KA, แบบเสียบปลั๊ก | AA9GET 1D230 QO115120V / 240V AC120 / 240 VAC150.75 "15A8 AWG14 AWG1฿530
SQUARE D QO330 เซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาดเล็ก 30A 3 เสา 120/240VAC 10KA แบบเสียบ | AA9GHD 1D324 QO330120V/240V AC, 48V DC240 VAC302.25 "30A8 AWG14 AWG3฿4,463
SQUARE D QO360 เซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาดเล็ก 60A 3 เสา 10KA 240V แบบเสียบ | AA9GHH 1D328 QO360120V/240V AC, 48V DC240 VAC602.25 "30A2 AWG8 AWG3฿4,754
SQUARE D QO110 เซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาดเล็ก 10A 1 เสา 120/240VAC 10KA แบบเสียบ | AG7CTZ 5B720 QO110120V / 240V AC120 / 240 VAC100.75 "10A8 AWG14 AWG1฿628
SQUARE D QO235 เซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาดเล็ก 35A 2 เสา 120/240VAC 10KA แบบเสียบ | AG7CUK 5B743 QO235120V / 240V AC120 / 240 VAC351.5 "35A2 AWG8 AWG2฿1,471

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D QO340 เซอร์กิตเบรกเกอร์มิเนียเจอร์ 40A 3 ขั้ว 120/240VAC 10KA แบบเสียบปลั๊ก
฿4,463 / หน่วย