Square D Qo110 Plug-on มิเนียเจอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ | 5b720 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D QO110 เซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาดเล็ก 10A 1 เสา 120/240VAC 10KA แบบเสียบ | AG7CTZ 5B720

SQUARE D QO110 เซอร์กิตเบรกเกอร์มิเนียเจอร์ 10A 1 ขั้ว 120/240VAC 10KA แบบเสียบปลั๊ก

In Stock
รายการ: AG7CTZ รุ่น: QO110อ้างไขว้: 5B720
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
฿628 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเสียบ Circuit Breaker
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC120 / 240 VAC
แอมป์10
ประเภทเบรกเกอร์Standard
คะแนนปัจจุบัน10A
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCVDC 48
ความลึก2.91 "
เวลา50 / 60 เฮิร์ตซ์
คะแนนขัดจังหวะ10 กิโลแอมป์ @ 120/240V AC
ความยาว3"
สูงสุด คะแนนอากาศ10kA
สูงสุด ขนาดสายไฟ8 AWG
นาที. ขนาดสายไฟ14 AWG
ประเภทการติดตั้งเสียบเข้าไป
จำนวนเสา1
จำนวนช่องว่าง1
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์square-d-qo110.pdf
อุณหภูมิ คะแนน140 องศา ฉ
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลสกรูแคลมป์
ชนิดภาพเขียนStandard
ใช้กับซีรี่ส์ QO
คะแนนแรงดันไฟฟ้า120V / 240V AC
ความกว้าง0.75 "
ขนาดสายไฟAWG 14(อัล), AWG 8(ลูกบาศ์ก)

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.12
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)8.38
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.03
รหัส HS8536200040

รายละเอียดสินค้า:

เซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาดเล็ก Square D QO110 ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้การป้องกันโดยการขัดขวางการไหลของกระแสไฟฟ้าอย่างรวดเร็ว ในกรณีที่เกิดการโอเวอร์โหลดหรือไฟฟ้าลัดวงจร ช่วยป้องกันสายไฟ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์จากความเสียหายที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าที่มากเกินไป การออกแบบปลั๊กอินทำให้การติดตั้งง่ายขึ้น ในขณะที่อัตราการลัดวงจรสูงช่วยเพิ่มความปลอดภัย

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • เซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาดเล็ก Square D QO110 ติดตั้งมาพร้อมกับตัวบ่งชี้ Visi-Trip สำหรับการแสดงภาพฟังก์ชันการสะดุดของเบรกเกอร์และการหยุดชะงักของวงจร
  • มีการออกแบบปลั๊กอินเพื่อให้ติดตั้งง่าย
  • เซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาดเล็ก Square D นี้มีตัวบ่งชี้ที่จับที่เป็นบวกเพื่อระบุว่าเบรกเกอร์อยู่ในสถานะเปิดหรือปิด
  • สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิสูงถึง 104 องศา F.
  • MCB นี้มีความสามารถในการขัดจังหวะ 10kA ที่ 120 / 240VAC

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม: อะไรคือสาเหตุของการสะดุดของเซอร์กิตเบรกเกอร์บ่อยครั้ง?

A. การลัดวงจร วงจรโอเวอร์โหลด ไฟกระชากกราวด์ เบรกเกอร์ชำรุด หรืออาร์กฟอลต์อาจทำให้เบรกเกอร์สะดุดได้

ถาม: QO110 MCB สามารถใช้เป็นอุปกรณ์ป้องกันแบบสแตนด์อโลนได้หรือไม่ หรือควรใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่นหรือไม่

A. QO110 MCB สามารถใช้เป็นอุปกรณ์ป้องกันแบบสแตนด์อโลนสำหรับแต่ละวงจรได้ อย่างไรก็ตาม เพื่อการป้องกันที่ครอบคลุม สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ ได้ เช่น ตัวขัดขวางวงจรไฟฟ้าขัดข้องกราวด์ (GFCI) และ AFCI

ถาม อะไรคือจุดที่ต้องตรวจสอบก่อนใช้งาน Square D QO110 MCB นี้

A.

  • รักษาพื้นที่รอบ ๆ เบรกเกอร์ให้สะอาดโดยใช้กล่องหุ้ม ขจัดฝุ่น สิ่งสกปรก ไขมัน ความชื้น สิ่งปนเปื้อนแปลกปลอม หรืออันตรายด้านความปลอดภัยที่อยู่ใกล้บริเวณเซอร์กิตเบรกเกอร์
  • ตรวจสอบว่าข้อต่อทางกลของยูนิต เช่น ตัวกระตุ้นแบบสลับ เคลื่อนที่ได้อย่างอิสระโดยเปิดและปิดยูนิตหลายครั้ง
  • กดปุ่มกดเพื่อเดินทางซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมที่ด้านล่างของตัวเครื่องเพื่อทดสอบเบรกเกอร์ทางกลไก
  • ตรวจสอบตัวเครื่องว่ามีรอยแตก บิ่น เปลี่ยนสี หรือมีสัญญาณของความร้อนสูงเกินไปหรือไม่ ขันขั้วและขั้วต่อให้แน่น ตรวจสอบฮาร์ดแวร์สำหรับติดตั้ง
  • ตรวจสอบว่าข้อต่อทางกลของยูนิต เช่น ตัวกระตุ้นแบบสลับ เคลื่อนที่ได้อย่างอิสระโดยเปิดและปิดยูนิตหลายครั้ง
  • กดปุ่มกดเพื่อเดินทางซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมที่ด้านล่างของตัวเครื่องเพื่อทดสอบเบรกเกอร์ทางกลไก
  • ตรวจสอบตัวเครื่องว่ามีรอยแตก บิ่น เปลี่ยนสี หรือมีสัญญาณของความร้อนสูงเกินไปหรือไม่ ขันขั้วและขั้วต่อให้แน่น ตรวจสอบฮาร์ดแวร์สำหรับติดตั้ง

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนนแรงดันไฟฟ้าพิกัดแรงดันไฟฟ้า ACแอมป์ความกว้างคะแนนปัจจุบันสูงสุด ขนาดสายไฟนาที. ขนาดสายไฟจำนวนเสาราคา
SQUARE D QO115 มิเนียเจอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์, 15A, 1 เสา, 120/240VAC, 10KA, แบบเสียบปลั๊ก | AA9GET 1D230 QO115120V / 240V AC120 / 240 VAC150.75 "15A8 AWG14 AWG1฿530
SQUARE D QO330 เซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาดเล็ก 30A 3 เสา 120/240VAC 10KA แบบเสียบ | AA9GHD 1D324 QO330120V/240V AC, 48V DC240 VAC302.25 "30A8 AWG14 AWG3฿4,463
SQUARE D QO340 เซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาดเล็ก 40A 3 เสา 120/240VAC 10KA แบบเสียบ | AA9GHF 1D326 QO340120V/240V AC, 48V DC240 VAC402.25 "40A2 AWG8 AWG3฿4,463
SQUARE D QO360 เซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาดเล็ก 60A 3 เสา 10KA 240V แบบเสียบ | AA9GHH 1D328 QO360120V/240V AC, 48V DC240 VAC602.25 "30A2 AWG8 AWG3฿4,754
SQUARE D QO235 เซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาดเล็ก 35A 2 เสา 120/240VAC 10KA แบบเสียบ | AG7CUK 5B743 QO235120V / 240V AC120 / 240 VAC351.5 "35A2 AWG8 AWG2฿1,471

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D QO110 เซอร์กิตเบรกเกอร์มิเนียเจอร์ 10A 1 ขั้ว 120/240VAC 10KA แบบเสียบปลั๊ก
฿628 / หน่วย