ปากกามาร์คเกอร์ท่อ BRADY น้ำเย็น
สไตล์ | รุ่น | เหมาะกับท่อ OD | ความสูง | รูปแบบการแนบเครื่องหมาย | เครื่องหมายต่อการ์ด | วัสดุ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5646-O | - | 5" | Snap-On | - | โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF | 8" | ฿668 | |
B | 41518 | - | - | Snap-On | 65 / ม้วน | ไวนิลไวต่อแรงกด | 8" | ฿6,302 | |
C | 15517 | - | - | ติดด้วยตนเอง | - | ไวนิลไวต่อแรงกด | 12 " | ฿6,441 | |
D | 20407 | - | 1" | ติดด้วยตนเอง | 25 | B-736 ฟิล์มพลาสติกติดเอง | 8" | ฿1,480 | |
D | 73867 | - | 2" | ติดด้วยตนเอง | 25 | B-736 ฟิล์มพลาสติกติดเอง | 12 " | ฿2,404 | |
A | 5646- ฉัน | 1-1/2 to 2-3/8" | 9" | Snap-On | - | โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF | 8" | ฿679 | |
E | ฮิต-B | 1-1/2 to 2-3/8" | 7 / 8 " | Snap-On | - | แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน | 7 / 8 " | ฿1,085 | |
A | 5646-II | 2-1/2" to 7-7/8" | 27.5 " | Snap-On | - | โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF | 12 " | ฿1,283 | |
F | 7045-1 | 2-1/2" to 7-7/8" | 1.125 " | ติดด้วยตนเอง | 1 | ไวนิลไวต่อแรงกด | 14 " | ฿728 | |
E | 4022- | 3/4 to 1-3/8" | 13 / 16 " | Snap-On | - | แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน | 13 / 16 " | ฿965 | |
G | 7045-3C | 3/4 "และเล็กกว่า | 2.25 " | ติดด้วยตนเอง | 3 | ไวนิลไวต่อแรงกด | 2.75 " | ฿728 | |
H | 7045-4 | 3/4" to 2-3/8" | 1.125 " | ติดด้วยตนเอง | 4 | ไวนิลไวต่อแรงกด | 7" | ฿728 | |
I | 4022-F | 6 "ถึง 7-7 / 8" | 8" | สายรัด | - | แผ่นพลาสติกพิมพ์ | 8" | ฿886 | |
F | 7045-1HV | 8 "และใหญ่กว่า | 1.125 " | ติดด้วยตนเอง | 1 | ไวนิลไวต่อแรงกด | 24 " | ฿895 | |
I | 4022-G | 8 "ถึง 9-7 / 8" | 10 " | สายรัด | 1 | แผ่นพลาสติกพิมพ์ | 10 " | ฿1,196 | |
I | 4022-H | 10 "ถึง 15" | 9 5 / 16 " | สายรัด | 1 | แผ่นพลาสติกพิมพ์ | 9 5 / 16 " | ฿1,607 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องตัดคาร์ไบด์
- ประตูจราจร
- เครื่องวัดความหนาเคลือบ
- เครื่องมือคลายเกลียว
- ตู้คอนเทนเนอร์ Sharps
- เครื่องครัวและการเตรียมอาหาร
- การทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้า
- ขายปลีกรถเข็นและรถบรรทุก
- Tensioners และ Tighteners
- ควบคุมเสียงรบกวน
- SMC VALVES โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 5 ทาง 2 ตำแหน่ง 5 พอร์ต
- AUTONICS พร็อกซิมิตีเซนเซอร์ทรงกระบอกแบบ Capacitive
- AKRO-MILS 35185 กระเป๋าซ้อนและซ้อน
- HOFFMAN เปลี่ยนแผ่นหน้า
- GRUVLOK ด้านข้าง, สังกะสี
- SPEARS VALVES PVC Y Strainers, ปลายเกลียว SR, FKM ซีล PVC Screen
- FIMCO สายรัดท่อ
- BRADY Straps
- BROWNING เฟืองเดี่ยวเหล็กคู่พร้อมบูชเรียวแบบแยกสำหรับโซ่หมายเลข 80