<span Class='notranslate'>Brady </span> 7045-3c | Pipe Marker Chilled Water Green To 3/4 In | 5acl4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRADY 7045-3C Pipe Marker น้ำเย็นสีเขียวถึง 3/4 นิ้ว | AE2ZPE 5ACL4

BRADY 7045-3C เครื่องหมายท่อน้ำเย็นสีเขียวถึง 3/4 In

In Stock
รายการ: AE2ZPE รุ่น: 7045-3Cอ้างอิงข้าม: 5ACL4
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
฿21 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องหมายท่อ
สีพื้นหลังสีเขียว
เหมาะกับท่อ OD3/4 "และเล็กกว่า
ความสูง2.25 "
ตำนานสีขาว
รูปแบบการแนบเครื่องหมายติดด้วยตนเอง
เครื่องหมายต่อการ์ด3
วัสดุไวนิลไวต่อแรงกด
ความกว้าง2.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)6.22
ความยาวเรือ (ซม.)1.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)37.59
รหัส HS3919905060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเหมาะกับท่อ ODความสูงรูปแบบการแนบเครื่องหมายเครื่องหมายต่อการ์ดวัสดุความกว้างราคา
BRADY 5646-I Pipe Marker น้ำเย็น 1-1/2 ถึง 2-3/8 นิ้ว | AA6MPF 14H777 5646- ฉัน1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF8"฿673
BRADY 5646-II Pipe Marker น้ำเย็น 2-1/2 ถึง 7-7/8 นิ้ว | AA6MPG 14H778 5646-II2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF12 "฿1,276
BRADY 5646-O มาร์กเกอร์ท่อน้ำเย็น 1/2 ถึง 1-3/8 นิ้ว | AA6MPH 14H779 5646-O-5"Snap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF8"฿669
BRADY 7045-1 Pipe Marker น้ำเย็น 2-1/2 ถึง 7-7/8 In | AD9JJT 4T575 7045-12-1/2" to 7-7/8"1.125 "ติดด้วยตนเอง1ไวนิลไวต่อแรงกด14 "฿21
BRADY 7045-4 Pipe Marker น้ำเย็น 3/4 ถึง 2-3/8 นิ้ว | AD9JJU 4T576 7045-43/4" to 2-3/8"1.125 "ติดด้วยตนเอง4ไวนิลไวต่อแรงกด7"฿21
BRADY 4022-A มาร์กเกอร์ท่อน้ำเย็น 3/4 ถึง 1-3/8 นิ้ว | AE3ZFA 5GXJ4 4022-3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On-แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน13 / 16 "฿374
BRADY 4022-B Pipe Marker น้ำเย็น 1-1/2 ถึง 2-3/8 นิ้ว | AE3ZFB 5GXJ5 ฮิต-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On-แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน7 / 8 "฿448

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRADY 7045-3C เครื่องหมายท่อน้ำเย็นสีเขียวถึง 3/4 In
฿21 / หน่วย