BRADY Pipe Marker, สปริงเกอร์ดับเพลิงอัตโนมัติ
สไตล์ | รุ่น | เหมาะกับท่อ OD | ความสูง | รูปแบบการแนบเครื่องหมาย | เครื่องหมายต่อการ์ด | วัสดุ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 41461 | - | 8" | Snap-On | - | ไวนิลไวต่อแรงกด | 8" | ฿6,492 | |
B | 5686-O | - | - | พันรอบด้วยแถบกาวในตัว | 1 | โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF | - | ฿657 | |
C | 15541 | - | 12 " | ติดด้วยตนเอง | - | ไวนิลไวต่อแรงกด | 12 " | ฿6,615 | |
B | 5686- ฉัน | 1-1/2 to 2-3/8" | - | พันรอบด้วยแถบกาวในตัว | 1 | โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF | - | ฿651 | |
D | ฮิต-B | 1-1/2 to 2-3/8" | - | Snap-On | - | แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน | - | ฿1,085 | |
D | 4059-C | 2-1/2 to 3-7/8" | - | Snap-On | - | แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน | - | ฿811 | |
B | 5686-II | 2-1/2" to 7-7/8" | - | พันรอบด้วยแถบกาวในตัว | 1 | โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF | - | ฿949 | |
E | 7107-1 | 2-1/2" to 7-7/8" | 4" | ติดด้วยตนเอง | 1 | ไวนิลไวต่อแรงกด | 14 " | ฿722 | |
D | 4059- | 3/4 to 1-3/8" | - | Snap-On | - | แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน | - | ฿922 | |
F | 7107-3C | 3/4 "และเล็กกว่า | 2.25 " | ติดด้วยตนเอง | 3 | ไวนิลไวต่อแรงกด | 2.75 " | ฿722 | |
G | 7107-4 | 3/4" to 2-3/8" | 4" | ติดด้วยตนเอง | 4 | ไวนิลไวต่อแรงกด | 7" | ฿722 | |
D | 4059-D | 4 ถึง 6 " | - | Snap-On | - | แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน | - | ฿873 | |
H | 4059-F | 6 ถึง 7-7 / 8 " | - | สายรัด | - | แผ่นพลาสติกพิมพ์ | - | ฿900 | |
H | 4059-H | 10 ถึง 15 " | - | สายรัด | - | แผ่นพลาสติกพิมพ์ | - | ฿1,652 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- มอเตอร์ปั๊มจุ่มบาดาล
- เครื่องมือระบบเชื้อเพลิง
- เครื่องทำความร้อนพัดลมคอยล์ร้อน
- ลาน Hydrants
- ราวรั้ว
- การเติมอากาศ
- การทดสอบกำลังไฟฟ้า
- ปั๊มถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน
- ฟิล์มหดและอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานด้วยความร้อน
- อุปกรณ์สัมปทานบริการอาหาร
- BEL-ART - SCIENCEWARE บีกเกอร์ยักษ์
- VESTIL ดรัมล็อค
- AURAND เครื่องกำจัดไฟฟ้าแบบใช้มือถือ
- SIEMENS ชุดติดตั้ง
- KIPP K0117 ซีรี่ส์ด้ามปรับขนาดเกลียว M6
- MERSEN FERRAZ ฟิวส์ ซีรี่ส์ A2K-R, Class RK1, Fast-Acting
- EATON โซลินอยด์วาล์วซีรีส์ SV1-10-3/3M/3R
- EATON หม้อแปลงกระแสไฟฟ้าซีรีส์ IQ 35M
- AMPCO METAL ประแจซ็อกเก็ต
- VESTIL EVR Series ชั้นวางบาร์แนวตั้ง Expandabale