MERSEN FERRAZ A2K-R ซีรี่ส์ ฟิวส์, Class RK1, Fast-Acting
สไตล์ | รุ่น | แอมป์ | วัสดุของตัวเครื่อง | คะแนนปัจจุบัน | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | เอทูเค2อาร์ | - | จีเอ็มจี | 6A | 0.56 " | 2" | - | RFQ
|
B | เอทูเค2อาร์ | - | โพลีทูบ | 300A | 2.06 " | 8.63 " | ฿13,231 | |
C | เอทูเค2อาร์ | - | โพลีทูบ | 450A | 2.56 " | 10.38 " | - | RFQ
|
C | เอทูเค2อาร์ | - | โพลีทูบ | 500A | 2.56 " | 10.38 " | - | RFQ
|
D | เอทูเค2อาร์ | - | จีเอ็มจี | 5A | 0.56 " | 2" | - | RFQ
|
E | เอทูเค2อาร์ | - | โพลีทูบ | 90A | 1.06 " | 5.88 " | - | RFQ
|
F | เอทูเค2อาร์ | - | โพลีทูบ | 110A | 1.56 " | 7.13 " | - | RFQ
|
G | เอทูเค2อาร์ | - | จีเอ็มจี | 1A | 0.56 " | 2" | - | RFQ
|
H | เอทูเค2อาร์ | - | จีเอ็มจี | 12A | 0.56 " | 2" | - | RFQ
|
I | เอทูเค2อาร์ | - | จีเอ็มจี | 3A | 0.56 " | 2" | - | RFQ
|
J | เอทูเค2อาร์ | - | โพลีทูบ | 150A | 1.56 " | 7.13 " | - | RFQ
|
K | เอทูเค2อาร์ | 10A | จีเอ็มจี | 10A | 0.56 " | 2" | - | RFQ
|
L | เอทูเค2อาร์ | 15A | จีเอ็มจี | 15A | 0.56 " | 2" | ฿786 | |
M | เอทูเค2อาร์ | 20A | จีเอ็มจี | 20A | 0.56 " | 2" | ฿786 | |
N | เอทูเค2อาร์ | 25A | จีเอ็มจี | 25A | 0.56 " | 2" | - | RFQ
|
O | เอทูเค2อาร์ | 30A | จีเอ็มจี | 30A | 0.56 " | 2" | ฿786 | |
P | เอทูเค2อาร์ | 35A | โพลีทูบ | 35A | 0.81 " | 3" | ฿2,308 | |
Q | เอทูเค2อาร์ | 40A | โพลีทูบ | 40A | 0.81 " | 3" | - | RFQ
|
R | เอทูเค2อาร์ | 45A | โพลีทูบ | 45A | 0.81 " | 3" | ฿2,058 | |
S | เอทูเค2อาร์ | 50A | โพลีทูบ | 50A | 0.81 " | 3" | - | RFQ
|
T | เอทูเค2อาร์ | 60A | โพลีทูบ | 60A | 0.81 " | 3" | - | RFQ
|
U | เอทูเค2อาร์ | 70A | โพลีทูบ | 70A | 1.06 " | 5.88 " | - | RFQ
|
V | เอทูเค2อาร์ | 80A | โพลีทูบ | 80A | 1.06 " | 5.88 " | ฿4,050 | |
W | เอทูเค2อาร์ | 100A | โพลีทูบ | 100A | 1.06 " | 5.88 " | - | RFQ
|
X | เอทูเค2อาร์ | 125A | โพลีทูบ | 125A | 1.56 " | 7.13 " | ฿6,791 | |
Y | เอทูเค2อาร์ | 175A | โพลีทูบ | 175A | 1.56 " | 7.13 " | - | RFQ
|
Z | เอทูเค2อาร์ | 200A | โพลีทูบ | 200A | 1.56 " | 7.13 " | - | RFQ
|
A1 | เอทูเค2อาร์ | 225A | โพลีทูบ | 225A | 2.06 " | 8.63 " | - | RFQ
|
B1 | เอทูเค2อาร์ | 250A | โพลีทูบ | 250A | 2.06 " | 8.63 " | - | RFQ
|
C1 | เอทูเค2อาร์ | 350A | โพลีทูบ | 350A | 2.06 " | 8.63 " | ฿13,231 | |
D1 | เอทูเค2อาร์ | 400A | โพลีทูบ | 400A | 2.06 " | 8.63 " | ฿13,231 | |
C | เอทูเค2อาร์ | 600A | โพลีทูบ | 600A | 2.56 " | 10.38 " | ฿19,698 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ท่อและเทปผ้า
- แผ่นกันกระแทกประตู
- เครื่องทำความร้อนแบบแช่
- กุญแจคล้องท่อ
- บานเกล็ดประตู
- รีเลย์
- ตัวจับเวลา
- มาตรวัดระดับของเหลวและตัวบ่งชี้การมองเห็น
- บัลลาสต์
- การระบายอากาศ
- JOHN GUEST ปลั๊ก
- HAM-LET สาขาหญิงตี๋
- APPROVED VENDOR จุกนม 3/4 นิ้วเหล็ก
- BUNTING BEARINGS ตลับลูกปืนปลอกโลหะ BB-16
- PLAST-O-MATIC RVD ซีรี่ส์ ไดอะแฟรมเดี่ยว PVC Relief Valves
- DAZOR EcoFlex II ไฟ LED ฐานตั้งพื้นแบบเคลื่อนที่ได้
- GARLAND MFG ไฟสัญญาณ
- ALLEGRO SAFETY แผ่นปิด
- VESTIL GR-H2R Series Highway Guard Rails แบบโค้ง
- GROVE GEAR ซีรีส์ GR, สไตล์ BM-D, ขนาด 824, เฟืองตัวหนอน Ironman