MERSEN FERRAZ ฟิวส์ A2K5R ทำงานเร็ว 250V 5A คลาส RK1
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฟิวส์ |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 250V |
วัสดุของตัวเครื่อง | จีเอ็มจี |
คะแนนปัจจุบัน | 5A |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 0.56 " |
คลาสฟิวส์ | คลาส RK1 |
ความยาว | 2" |
การติด | คลิป |
ความเร็ว | การแสดงอย่างรวดเร็ว |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.24 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 3.02 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 7.62 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 5.23 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์ | วัสดุของตัวเครื่อง | คะแนนปัจจุบัน | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอทูเค2อาร์ | 100A | โพลีทูบ | 100A | 1.06 " | 5.88 " | - | RFQ
| |
เอทูเค2อาร์ | 10A | จีเอ็มจี | 10A | 0.56 " | 2" | - | RFQ
| |
เอทูเค2อาร์ | 125A | โพลีทูบ | 125A | 1.56 " | 7.13 " | ฿6,791 | ||
เอทูเค2อาร์ | 15A | จีเอ็มจี | 15A | 0.56 " | 2" | ฿786 | ||
เอทูเค2อาร์ | 175A | โพลีทูบ | 175A | 1.56 " | 7.13 " | - | RFQ
| |
เอทูเค2อาร์ | 200A | โพลีทูบ | 200A | 1.56 " | 7.13 " | - | RFQ
| |
เอทูเค2อาร์ | 20A | จีเอ็มจี | 20A | 0.56 " | 2" | ฿786 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.