Mersen Ferraz A2k30r | ฟิวส์ ทำงานเร็ว 250v 30a คลาส Rk1 1 เสา | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MERSEN FERRAZ A2K30R ฟิวส์ ทำงานเร็ว 250V, 30A, Class RK1, 1 เสา | AG8LFA

MERSEN FERRAZ ฟิวส์ A2K30R ทำงานเร็ว 250V 30A คลาส RK1 1 ขั้ว

In Stock
รายการ: AG8LFA รุ่น: A2K30R
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
฿748 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC250V
แอมป์30A
วัสดุของตัวเครื่องจีเอ็มจี
คะแนนปัจจุบัน30A
เส้นผ่าศูนย์กลาง0.56 "
ประเภทกรอบA2K
คลาสฟิวส์คลาส RK1
ความยาว2"
การติดคลิป
จำนวนเสา1
ความเร็วการแสดงอย่างรวดเร็ว
แรงดันไฟฟ้า250V
ประเภทแรงดันไฟฟ้าAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความยาวเรือ (ซม.)5.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.42

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์วัสดุของตัวเครื่องคะแนนปัจจุบันเส้นผ่าศูนย์กลางความยาวราคา
MERSEN FERRAZ A2K100R ฟิวส์ ทำงานเร็ว 250V 100A คลาส RK1 1 เสา | AG8LEP เอทูเค2อาร์100Aโพลีทูบ100A1.06 "5.88 "฿3,287
MERSEN FERRAZ A2K10R ฟิวส์ ทำงานเร็ว 250V 10A คลาส RK1 1 เสา | AG8LEQ เอทูเค2อาร์10Aจีเอ็มจี10A0.56 "2"฿625
MERSEN FERRAZ A2K125R ฟิวส์ ทำงานเร็ว 250V 125A Class RK1 1 เสา | AG8LER เอทูเค2อาร์125Aโพลีทูบ125A1.56 "7.13 "฿6,167
MERSEN FERRAZ A2K15R ฟิวส์ ทำงานเร็ว 250V 15A คลาส RK1 1 เสา | AG8LET เอทูเค2อาร์15Aจีเอ็มจี15A0.56 "2"฿748
MERSEN FERRAZ A2K175R ฟิวส์ ทำงานเร็ว 250V 175A Class RK1 1 เสา | AG8LEU เอทูเค2อาร์175Aโพลีทูบ175A1.56 "7.13 "฿6,167
MERSEN FERRAZ A2K200R ฟิวส์ ทำงานเร็ว 250V 200A Class RK1 1 เสา | AG8LEV เอทูเค2อาร์200Aโพลีทูบ200A1.56 "7.13 "฿5,570
MERSEN FERRAZ A2K20R ฟิวส์ ทำงานเร็ว 250V 20A คลาส RK1 1 เสา | AG8LEW เอทูเค2อาร์20Aจีเอ็มจี20A0.56 "2"฿748

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MERSEN FERRAZ ฟิวส์ A2K30R ทำงานเร็ว 250V 30A คลาส RK1 1 ขั้ว
฿748 / หน่วย