DECADE PRODUCTS ตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่
สไตล์ | รุ่น | สี | ความสูงภายใน | ความยาวภายใน | ความกว้างภายใน | ความจุโหลด | ความสูงภายนอก | ความกว้างภายนอก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M48SBL6 | สีน้ำเงิน | 24 " | 44.75 " | 44.75 " | 1500 ปอนด์ | 28 " | 48 " | ฿17,258 | |
B | C40SBL3-H46 | สีน้ำเงิน | 40.75 " | 45 " | 36.75 " | 1500 ปอนด์ | 46 " | 40 " | ฿33,844 | |
C | M40SBL1 | สีน้ำเงิน | 25.75 " | 45 " | 36.75 " | 1500 ปอนด์ | 31 " | 40 " | ฿16,626 | |
D | M40SBL3 | สีน้ำเงิน | 25.75 " | 45 " | 36.75 " | 1500 ปอนด์ | 31 " | 40 " | ฿16,820 | |
E | M40PGY2 | สีเทา | 25.75 " | 45 " | 36.75 " | 1500 ปอนด์ | 31 " | 40 " | ฿12,569 | |
F | M40PGY3 | สีเทา | 25.75 " | 45 " | 36.75 " | 1500 ปอนด์ | 31 " | 40 " | ฿13,165 | |
G | 14K100AGG | สีเทา | 23 " | 44 " | 36 " | 1320 ปอนด์ | 28 " | 40 " | ฿22,736 | |
H | M40SGY1 | สีเทา | 25.75 " | 45 " | 36.75 " | 1500 ปอนด์ | 31 " | 40 " | ฿16,626 | |
I | M48SGY6 | สีเทา | 24 " | 44.75 " | 44.75 " | 1500 ปอนด์ | 28 " | 48 " | ฿17,258 | |
J | C40SGY3-H46 | สีเทา | 40.75 " | 45 " | 36.75 " | 1500 ปอนด์ | 46 " | 40 " | ฿33,844 | |
K | C40SGY1-C1 | สีเทา | 25.75 " | 45 " | 36.75 " | 1500 ปอนด์ | 34.625 " | 40 " | ฿32,939 | |
L | M48PGY6 | สีเทา | 24 " | 44.75 " | 44.75 " | 1500 ปอนด์ | 28 " | 48 " | ฿12,013 | |
M | C40SGY3-DDL | สีเทา | 25.75 " | 45 " | 36.75 " | 1500 ปอนด์ | 31 " | 40 " | ฿19,547 | |
N | M40SGY3 | สีเทา | 25.75 " | 45 " | 36.75 " | 1500 ปอนด์ | 31 " | 40 " | ฿16,820 | |
O | M40SGN3 | สีเขียว | 25.75 " | 45 " | 36.75 " | 1500 ปอนด์ | 31 " | 40 " | ฿16,820 | |
O | M40SGN1 | สีเขียว | 25.75 " | 45 " | 36.75 " | 1500 ปอนด์ | 31 " | 40 " | ฿16,626 | |
P | M40SRD3 | สีแดง | 25.75 " | 45 " | 36.75 " | 1500 ปอนด์ | 31 " | 40 " | ฿16,820 | |
P | M40SRD1 | สีแดง | 25.75 " | 45 " | 36.75 " | 1500 ปอนด์ | 31 " | 40 " | ฿16,626 | |
Q | M40SWH3 | ขาว | 25.75 " | 45 " | 36.75 " | 1500 ปอนด์ | 31 " | 40 " | ฿16,820 | |
R | M48WH6 | ขาว | 24 " | 44.75 " | 44.75 " | 1500 ปอนด์ | 28 " | 48 " | ฿17,258 | |
S | M40SWH1 | ขาว | 25.75 " | 45 " | 36.75 " | 1500 ปอนด์ | 31 " | 40 " | ฿16,626 | |
T | M48SYL6 | สีเหลือง | 24 " | 44.75 " | 44.75 " | 1500 ปอนด์ | 28 " | 48 " | ฿17,258 | |
U | M40SYL1 | สีเหลือง | 25.75 " | 45 " | 36.75 " | 1500 ปอนด์ | 31 " | 40 " | ฿16,626 | |
V | M40SYL3 | สีเหลือง | 25.75 " | 45 " | 36.75 " | 1500 ปอนด์ | 31 " | 40 " | ฿16,820 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องวัดความดันและ / หรือเครื่องดูดฝุ่น
- ข้อต่อท่อทองแดง Wrot and Cast
- ดินสอสีไม้
- อุปกรณ์เสริมบันได
- หัวสปริงเกอร์
- บูช
- อุปกรณ์ป้องกันดวงตาและอุปกรณ์เสริม
- ลากจูงยานยนต์
- ฟิตติ้ง
- น้ำมันหล่อลื่น
- DAYTON เตาเผาท่อแบบใช้แก๊ส, ประเภทเตาหลอมแบบใช้ไฟฟ้าระบายอากาศ
- MICRO 100 ชุดบิตเครื่องมือ
- DIXON ข้อต่อตัวผู้ 520-H ปิโตรเลียม
- APOLLO VALVES 86B-600 ซีรี่ส์ 3 ชิ้นเต็มพอร์ตเชื่อมบอลวาล์ว
- SPEARS VALVES กำหนดการ 80 อานม้าแตะร้อนสีเทา PVC สีเทา EPDM พร้อมคัตเตอร์และสลักเกลียวสแตนเลส
- MARATHON MOTORS มอเตอร์เอนกประสงค์, สามเฟส, ปิดสนิท, C Face Footless
- KERN AND SOHN เครื่องชั่งแบบตั้งพื้นซีรีส์ BIC
- DOTCO ใบพัด
- MILLER - WELDCRAFT คู่มือการตัดโลหะ
- BALDOR / DODGE SXV, หน้าแปลนนำร่อง, ตลับลูกปืน