DAYTON เตาท่อลมแบบใช้แก๊ส, เตาประเภทช่องระบายอากาศ
สไตล์ | รุ่น | เอาต์พุต BtuH | ความลึก | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 6RJV4 | 180,000 | 37 " | 37.75 " | ฿150,815 | |
A | 6RJW1 | 180,000 | 37 " | 37.75 " | ฿175,973 | |
B | 6RJW8 | 180,000 | 37 " | 37.75 " | ฿150,815 | |
B | 6RJX5 | 180,000 | 37 " | 37.75 " | ฿177,278 | |
C | 6RJY9 | 200,000 | 40 " | 36 " | ฿274,961 | |
C | 6RJY2 | 200,000 | 40 " | 36 " | ฿247,649 |
เตาเผาท่อแบบใช้แก๊ส, ประเภทเตาหลอมแบบใช้ไฟฟ้าระบายอากาศ
เตาหลอมแบบใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิงของ Dayton ออกแบบมาเพื่อให้ความอบอุ่นแก่อาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ เตาเผาเหล่านี้ยึดติดกับท่อส่งก๊าซธรรมชาติและใช้เป็นส่วนประกอบของระบบทำความร้อน แต่งหน้า และระบบทำความร้อน/ทำความเย็นที่มีอยู่ อากาศที่สร้างขึ้นจะอุ่นขึ้นเมื่อผ่านเตาเผาซึ่งจ่ายออกไปตามท่อของระบบ เลือกจากเตาดักส์เหล่านี้ซึ่งมีความลึก 37 และ 40 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ภาชนะผนังตรง
- ขวด
- จำดอกสว่าน
- การแข่งขันแบบไอแน่น
- คานและตะขอยกรถยก
- มัดและรอก
- อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อ
- การติดตั้งพื้นที่กลางแจ้ง
- การบันทึกข้อมูล
- การทดสอบยางมะตอย
- SNAP-TITE Coupler, HP Stainless Steel, 1 / 4-18
- APPROVED VENDOR ไม่โหลดคะแนน Trigger Snap
- AIR HANDLER Multipocket Cube กรองอากาศ
- SQUARE D รีเลย์ควบคุม Master NEMA
- TOUGH GUY แผ่นใยขัดต้านจุลชีพ สีเขียว
- GORLITZ กรวย Chucks
- HOFFMAN ชุดประกบก้นแบบปรับได้
- MARATHON MOTORS มอเตอร์ป้องกันการระเบิด ส่วนที่ 1 สำหรับงานอันตราย งานหนัก สามเฟส C Face Footless
- VESTIL อุปสรรคในการแนะแนวบุคลากรในร่ม TSB ซีรี่ส์