BRADY Pipe Marker น้ำป้องกันอัคคีภัย
สไตล์ | รุ่น | เหมาะกับท่อ OD | ความสูง | รูปแบบการแนบเครื่องหมาย | เครื่องหมายต่อการ์ด | วัสดุ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 41462 | - | 8" | Snap-On | - | ไวนิลไวต่อแรงกด | 8" | ฿4,927 | |
B | 5689-O | - | 5" | Snap-On | - | โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF | 8" | ฿648 | |
C | 15542 | - | 12 " | ติดด้วยตนเอง | - | ไวนิลไวต่อแรงกด | 12 " | ฿6,184 | |
D | 73891 | - | 2" | ติดด้วยตนเอง | 25 | B-736 ฟิล์มพลาสติกติดเอง | 12 " | ฿2,456 | |
E | 20430 | - | 1" | ติดด้วยตนเอง | 25 | B-736 ฟิล์มพลาสติกติดเอง | 8" | ฿1,531 | |
B | 5689- ฉัน | 1-1/2 to 2-3/8" | 9" | Snap-On | - | โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF | 8" | ฿799 | |
F | ฮิต-B | 1-1/2 to 2-3/8" | 8" | Snap-On | - | แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน | 8" | ฿584 | |
F | 4060-C | 2-1/2 to 3-7/8" | 8" | Snap-On | - | แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน | 8" | ฿1,061 | |
B | 5689-II | 2-1/2" to 7-7/8" | - | Snap-On | - | โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF | - | ฿1,196 | |
F | 4060- | 3/4 to 1-3/8" | 8" | Snap-On | - | แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน | 8" | ฿374 | |
G | 7110-4 | 3/4" to 2-3/8" | 1.125 " | ติดด้วยตนเอง | 4 | ไวนิลไวต่อแรงกด | 7" | ฿199 | |
H | 4060-D | 4 ถึง 6 " | 8" | Snap-On | - | แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน | 8" | ฿1,073 | |
I | 5689-เอชพีเอชวี | 8 "และใหญ่กว่า | 4.25 " | สายรัด | - | โพลีเอสเตอร์ทับลามิเนตบนตัวขนส่งพลาสติกไฟเบอร์กลาส | 32 " | ฿1,685 | |
J | 7110-1HV | 8 "และใหญ่กว่า | 4" | ติดด้วยตนเอง | 1 | ไวนิลไวต่อแรงกด | 24 " | ฿45 | |
K | 4060-G | 8 "ถึง 9-7 / 8" | 10 " | สายรัด | 1 | แผ่นพลาสติกพิมพ์ | 10 " | ฿1,244 | |
K | 4060-H | 10 "ถึง 15" | 9 5 / 16 " | สายรัด | 1 | แผ่นพลาสติกพิมพ์ | 9 5 / 16 " | ฿1,685 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตัวจับเวลาสวิตช์ผนังแบบเสียบปลั๊ก
- แบริ่งเชิงเส้นที่ไม่ได้ติดตั้ง
- แหนบยกและไถล
- สต็อกช่องรูปตัวยูไฟเบอร์กลาส
- ก้อนโฟม
- วัสดุเครื่องจักร
- เชือกและอุปกรณ์เชือก
- การป้องกันอัคคีภัย
- ติดตั้งไฟ LED กลางแจ้ง
- กลองและถังปั๊ม
- GLEASON ขั้วต่อสายเคเบิลกลม
- LUMAPRO ปลอกหุ้ม 48 นิ้ว
- APPROVED VENDOR ชุดทดสอบ Slump Cone
- QORPAK ขวด 40cc. ใส
- UNISTRUT กดคลิปค้างไว้
- SPEARS VALVES วาล์วไดอะแฟรม CPVC, ปลายมีปีก, FKM Diaphragm
- SPEARS VALVES PVC Flanges Multi Bolt Pattern, ซ็อกเก็ต ASTM x Multi-bolt Pattern Ring
- EATON แผงวงจรพิมพ์เบรกเกอร์แม่พิมพ์
- MONOPRICE สายโคแอกเชียล
- LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. สายเชื่อมต่ออินเตอร์