BRADY Pipe Marker, ก๊าซธรรมชาติแรงดันสูง
สไตล์ | รุ่น | เหมาะกับท่อ OD | รูปแบบการแนบเครื่องหมาย | เครื่องหมายต่อการ์ด | วัสดุ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ฮิต-B | 1-1/2 to 2-3/8" | Snap-On | - | แผ่นพลาสติกพิมพ์ | - | ฿1,076 | |
A | 4194-C | 2-1/2 to 3-7/8" | Snap-On | - | แผ่นพลาสติกพิมพ์ | - | ฿788 | |
B | 7139-1 | 2-1/2 to 7-7/8" | ติดด้วยตนเอง | 1 | ไวนิลไวต่อแรงกด | 14 " | ฿769 | |
C | 4194- | 3/4 to 1-3/8" | Snap-On | - | แผ่นพลาสติกพิมพ์ | - | ฿922 | |
D | 7139-4 | 3/4" to 2-3/8" | ติดด้วยตนเอง | 4 | ไวนิลไวต่อแรงกด | 7" | ฿718 | |
A | 4194-D | 4 ถึง 6 " | Snap-On | - | แผ่นพลาสติกพิมพ์ | - | ฿862 | |
E | 4194-F | 6 ถึง 7-7 / 8 " | สายรัด | - | แผ่นพลาสติกพิมพ์ | - | ฿900 | |
F | 4194-G | 8 ถึง 9-7 / 8 " | สายรัด | - | แผ่นพลาสติกพิมพ์ | - | ฿1,246 | |
F | 4194-H | 10 ถึง 15 " | สายรัด | - | แผ่นพลาสติกพิมพ์ | - | ฿1,634 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ถุงมือป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
- ฟิลเตอร์กำจัดน้ำมัน
- ชุดเชื่อมแก๊ส
- หน้าต่าง / ผนัง A / C อุปกรณ์ปั๊มความร้อน
- ชุดปั๊มและกระบอกสูบ
- อะไหล่
- ห้องปฏิบัติการจัดเก็บและขนส่ง
- ระบบควบคุมและควบคุมแสงสว่าง
- บูธสีและอุปกรณ์เสริม
- เครื่องทำความร้อนในกระบวนการไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม
- BLACK & DECKER ใบเลื่อยวงเดือนคาร์ไบด์
- AIPHONE Video Door Station สำหรับใช้กับ IX Series
- ACROVYN มุมด้านนอก ทนต่อแรงกระแทก คาปูชิโน่
- MAIN FILTER INC. ไส้กรองน้ำมัน
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 3-56 Unf
- VERMONT GAGE กล่องเกจและห้องสมุด
- MI-T-M สวิตช์โยก
- DAYTON คอนแทควัตถุประสงค์ที่แน่นอน
- STREAMLIGHT หลอดไฟสำหรับเปลี่ยน