Brady 7139-4 | Pipe Marker ก๊าซธรรมชาติแรงดันสูง Y | 8uky7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRADY 7139-4 Pipe Marker ก๊าซธรรมชาติแรงดันสูง Y | AF4EYH 8UKY7

BRADY 7139-4 Pipe Marker ก๊าซธรรมชาติแรงดันสูง Y

In Stock
รายการ: AF4EYH รุ่น: 7139-4ข้ามอ้างอิง: 8UKY7
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
฿718 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องหมายท่อ
สีพื้นหลังสีเหลือง
เหมาะกับท่อ OD3/4" to 2-3/8"
ความสูง1.125 "
ตำนานสีBlack
รูปแบบการแนบเครื่องหมายติดด้วยตนเอง
เครื่องหมายต่อการ์ด4
วัสดุไวนิลไวต่อแรงกด
ความกว้าง7"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)6.22
ความยาวเรือ (ซม.)1.52
ความกว้างของเรือ (ซม.)37.47
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเหมาะกับท่อ ODรูปแบบการแนบเครื่องหมายเครื่องหมายต่อการ์ดวัสดุความกว้างราคา
BRADY 4194-H ปากกามาร์คเกอร์ท่อก๊าซธรรมชาติแรงดันสูง Y | AF3TVZ 8CWY4 4194-H10 ถึง 15 "สายรัด-แผ่นพลาสติกพิมพ์-฿1,634
BRADY 4194-G ปากกามาร์คเกอร์ท่อก๊าซธรรมชาติแรงดันสูง Y | AF4DEA 8RLD9 4194-G8 ถึง 9-7 / 8 "สายรัด-แผ่นพลาสติกพิมพ์-฿1,246
BRADY 4194-C ปากกามาร์คเกอร์ท่อก๊าซธรรมชาติแรงดันสูง Y | AF4EJD 8TPD0 4194-C2-1/2 to 3-7/8"Snap-On-แผ่นพลาสติกพิมพ์-฿788
BRADY 4194-A ปากกามาร์คเกอร์ท่อก๊าซธรรมชาติแรงดันสูง Y | AF4LPE 9AG93 4194-3/4 to 1-3/8"Snap-On-แผ่นพลาสติกพิมพ์-฿922
BRADY 4194-B ปากกามาร์คเกอร์ท่อก๊าซธรรมชาติแรงดันสูง Y | AF4PAF 9DZH9 ฮิต-B1-1/2 to 2-3/8"Snap-On-แผ่นพลาสติกพิมพ์-฿1,076
BRADY 7139-1 เครื่องหมายท่อก๊าซธรรมชาติแรงดันสูง Y | AF4RWG 9HV75 7139-12-1/2 to 7-7/8"ติดด้วยตนเอง1ไวนิลไวต่อแรงกด14 "฿769
BRADY 4194-F ปากกามาร์คเกอร์ท่อก๊าซธรรมชาติแรงดันสูง Y | AF4UFC 9KAC9 4194-F6 ถึง 7-7 / 8 "สายรัด-แผ่นพลาสติกพิมพ์-฿900

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRADY 7139-4 Pipe Marker ก๊าซธรรมชาติแรงดันสูง Y
฿718 / หน่วย